絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,254件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45度ソケット ACE(エース)

    45度ソケット

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプを45度の角度をつけて取付けできる金具です。
    付属品鉄皿タッピングビス(4本・2.7×19mm)材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上クロームメッキ
  • ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB コーナー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりUB 壁受 角 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 壁受 角

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT エンドキャップ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT エンドキャップ

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT エンドベース WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT エンドベース

    WAKI(和気産業)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT エンドエルボ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT エンドエルボ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT L型エルボ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT L型エルボ

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT 壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT 壁受

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本材質本体:ZDC2、カバー:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • 32mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ

    32mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA951EV-33材質亜鉛ダイカスト形状三方適合径(Φmm)32
  • 19mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ

    19mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-31材質亜鉛ダイカスト形状三方適合径(Φmm)19
  • 25mm U型ソケット(ステンレス製/2個) エスコ

    25mm U型ソケット(ステンレス製/2個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ET-41材質ステンレス(SUS304)形状U型ソケット適合パイプ径(Φmm)25
  • 38mm ソケット(ステンレス製/2個) エスコ

    38mm ソケット(ステンレス製/2個)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951ET-34材質ステンレス(SUS304)形状ソケット適合パイプ径(Φmm)38
  • 25mm/ 57 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ) エスコ

    25mm/ 57 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ES-21材質亜鉛ダイカスト形状直止
  • Zn チーズ Cr 38ミリ(回転止ネジ付) スリーナイン島野

    Zn チーズ Cr 38ミリ(回転止ネジ付)

    スリーナイン島野
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様回転止ねじ付材質亜鉛ダイカスト形状チーズ適合サイズ(mm)38仕上クローム
  • Zn チーズ Cr 25ミリ(回転止ネジ付) スリーナイン島野

    Zn チーズ Cr 25ミリ(回転止ネジ付)

    スリーナイン島野
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    仕様回転止ねじ付材質亜鉛ダイカスト形状エルボ仕上クローム
  • Zn エルボ Cr 38ミリ(回転止ネジ付) スリーナイン島野

    Zn エルボ Cr 38ミリ(回転止ネジ付)

    スリーナイン島野
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様回転止ねじ付材質亜鉛ダイカスト形状エルボ仕上クローム
  • Zn クロス Cr 38ミリ(回転止ネジ付) スリーナイン島野

    Zn クロス Cr 38ミリ(回転止ネジ付)

    スリーナイン島野
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様回転止ねじ付材質亜鉛ダイカスト形状クロス仕上クローム
  • Zn 二重ソケット Cr 32ミリ スリーナイン島野

    Zn 二重ソケット Cr 32ミリ

    スリーナイン島野(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛形状二重ソケット寸法A(mm)32.6寸法F(mm)4.0寸法D(mm)34適合サイズ(mm)32寸法E(mm)5.5寸法B(mm)36.5寸法C(mm)25仕上クローム寸法G(mm)3.5
  • ステン ソケット HL 38ミリ スリーナイン島野

    ステン ソケット HL 38ミリ

    スリーナイン島野
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス形状ソケット寸法A(mm)38.5寸法D(mm)64適合サイズ(mm)38寸法E(mm)5.0寸法B(mm)20寸法C(mm)40.0仕上HL
  • Φ19~38兼用ブラケット Sタイプ フジテック・ジャパン

    Φ19~38兼用ブラケット Sタイプ

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
    形状L受耐荷重(kg)25
  • EasyA コーナージョイント BIM

    EasyA コーナージョイント

    BIM
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質ABS樹脂形状エルボ
  • EasyA ブラケットカバー BIM

    EasyA ブラケットカバー

    BIM(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • EasyA 角度調整ブラケット BIM

    EasyA 角度調整ブラケット

    BIM(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(塗装仕上げ)シルバー
  • クロームブラケット 通 NewHikari

    クロームブラケット 通

    NewHikari
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質亜鉛ダイカスト形状直通
  • 楕円ロングブラケット(通) ケージーパルテック

    楕円ロングブラケット(通)

    ケージーパルテック
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    材質ZDC・ニッケルメッキ形状直受寸法A(mm)15.4寸法C(mm)18.4寸法D1(mm)5寸法D2(mm)28寸法B2(mm)23.5寸法B1(mm)31寸法h(mm)63.7
  • 楕円ブラケット ケージーパルテック

    楕円ブラケット

    ケージーパルテック
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止寸法A(mm)15.1寸法C(mm)18.8寸法D1(mm)13寸法D2(mm)3寸法B2(mm)9寸法B1(mm)16.9寸法h(mm)44.5
  • 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック

    手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座

    ケージーパルテック
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
    用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
  • 手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック

    手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座

    ケージーパルテック
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
    用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
  • L軸ブラケット入 BR-25 シロクマ

    L軸ブラケット入 BR-25

    シロクマ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×45、3×40、3×30材質真鍮形状L通
  • 直軸ブラケット止(3穴)BR-47 シロクマ

    直軸ブラケット止(3穴)BR-47

    シロクマ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10仕様16Φ軸材質ステン形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
  • フラットブラケット通ロング BR-683 シロクマ

    フラットブラケット通ロング BR-683

    シロクマ
    909税込1,000
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通
  • フラットブラケット通 BR-682 シロクマ

    フラットブラケット通 BR-682

    シロクマ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通
  • アルミ異形ブラケット出隅止 BR-85 シロクマ

    アルミ異形ブラケット出隅止 BR-85

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
    付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、左右兼用材質アルミ/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • アルミ異形ブラケットL止(右) シロクマ

    アルミ異形ブラケットL止(右)

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質アルミ/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
  • アルミ異形ブラケットL止(左) シロクマ

    アルミ異形ブラケットL止(左)

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質アルミ/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
  • アルミ異形ブラケット直受 BR-8 シロクマ

    アルミ異形ブラケット直受 BR-8

    シロクマ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質アルミ形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体仕上焼付塗装耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • エンドキャップ BR-79 シロクマ

    エンドキャップ BR-79

    シロクマ
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌材質樹脂適合径(Φmm)35
  • E形ブラケット通 BR-122 シロクマ

    E形ブラケット通 BR-122

    シロクマ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
  • E形コーナーエルボ BR-121 シロクマ

    E形コーナーエルボ BR-121

    シロクマ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状コーナーエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • E形エンドエルボ (右) シロクマ

    E形エンドエルボ (右)

    シロクマ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状エンドエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル