絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,358件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ジョイントABR-811 シロクマ

    自在ジョイントABR-811

    シロクマ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー仕様高耐久性材質真鍮形状エルボ適合径(Φmm)35
  • エンドキャップ ABR-810 シロクマ

    エンドキャップ ABR-810

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、丸皿6×60仕様高耐久性適合径(Φmm)35
  • 壁用エンド シロクマ

    壁用エンド

    シロクマ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ仕様高耐久性材質真鍮形状壁用エンド適合径(Φmm)35
  • フレキシブルジョイント支柱 ABR-723 シロクマ

    フレキシブルジョイント支柱 ABR-723

    シロクマ
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 自在ジョイント支柱 ABR-722 シロクマ

    自在ジョイント支柱 ABR-722

    シロクマ
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ストレートジョイント支柱 ABR-721 シロクマ

    ストレートジョイント支柱 ABR-721

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 自在エンド支柱 ABR-720 シロクマ

    自在エンド支柱 ABR-720

    シロクマ
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ材質ステン/真鍮支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
  • 支柱 ABR-712 シロクマ

    支柱 ABR-712

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
  • 支柱 ABR-711 シロクマ

    支柱 ABR-711

    シロクマ
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
  • 支柱 ABR-710 シロクマ

    支柱 ABR-710

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単高さ調整、高耐久性受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800~900適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
  • 支柱 ABR-709 シロクマ

    支柱 ABR-709

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
  • 支柱 ABR-708 シロクマ

    支柱 ABR-708

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800~900適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)38
  • 支柱 ABR-707 シロクマ

    支柱 ABR-707

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
  • 支柱 ABR-706 シロクマ

    支柱 ABR-706

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
  • アイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FC シロクマ

    アイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FC

    シロクマ
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
    用途屋外用材質木部/樹脂アイアンウッド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • チーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TW シロクマ

    チーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TW

    シロクマ
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用材質自然木チーク自然木チーク耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 支柱 ABR-704 シロクマ

    支柱 ABR-704

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整、受タイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
  • 支柱 ABR-702 シロクマ

    支柱 ABR-702

    シロクマ
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整、受タイプ材質アルミ支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
  • 支柱 ABR-701 シロクマ

    支柱 ABR-701

    シロクマ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様簡単角度調整、グリップタイプ材質チーク支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
  • 支柱 ABR-700 シロクマ

    支柱 ABR-700

    シロクマ
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様簡単角度調整、受タイプ材質チーク支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
  • 真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA)

    真鍮L型足掛金 クローム仕上

    川喜金物(SOWA)
    6,393税込7,032
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質BRASS真鍮製仕上クローム
  • 真鍮L型足掛金 磨き仕上 川喜金物(SOWA)

    真鍮L型足掛金 磨き仕上

    川喜金物(SOWA)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質BRASS真鍮製形状L通仕上磨き
  • 出隅ブラケット止 シロクマ

    出隅ブラケット止

    シロクマ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合パイプ径(Φmm)35
  • E型コーナーエルボ35Φ シロクマ

    E型コーナーエルボ35Φ

    シロクマ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    材質亜鉛合金形状コーナーエルボ適合パイプ径(Φmm)35
  • C型着脱ブラケットL受35Φ シロクマ

    C型着脱ブラケットL受35Φ

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    材質亜鉛合金+樹脂形状L受適合パイプ径(Φmm)35
  • フリースタイル手すり用エンドホルダー 間柱用 TOTO

    フリースタイル手すり用エンドホルダー 間柱用

    TOTO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛合金適合径(Φmm)35
  • 壁付ブラケット ハイロジック

    壁付ブラケット

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂形状L受適合サイズ(Φmm)35仕上アクリル焼付塗装
  • 首長ブラケット 通 ハイロジック

    首長ブラケット 通

    ハイロジック(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    形状直通
  • フレキシブルジョイント脱着タイプ ハイロジック

    フレキシブルジョイント脱着タイプ

    ハイロジック
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト形状エルボ備考(使用ネジ)ナベ 4本・皿 4本適合サイズ(Φmm)35仕上アクリル焼付塗装
  • フレキシブルジョイント エレガント ハイロジック

    フレキシブルジョイント エレガント

    ハイロジック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    形状エルボ適合径(Φmm)35
  • フレキシブルジョイント ハイロジック

    フレキシブルジョイント

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ備考(使用ネジ)丸皿 4本適合サイズ(Φmm)35仕上アクリル焼付塗装
  • コーナーブラケット脱着タイプ ハイロジック

    コーナーブラケット脱着タイプ

    ハイロジック
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト形状コーナーブラケット備考(使用ネジ)ナベ 4本・皿 4本適合サイズ(Φmm)35仕上アクリル焼付塗装
  • エンドベース ファイン ハイロジック

    エンドベース ファイン

    ハイロジック
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35
  • エンドブラケット ハイロジック

    エンドブラケット

    ハイロジック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    仕様(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂適合サイズ(Φmm)35仕上アクリル焼付塗装
  • 完全ソケット ハイロジック

    完全ソケット

    ハイロジック
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質亜鉛ダイカスト形状U型ソケット
  • T型ジョイント ファイン ハイロジック

    T型ジョイント ファイン

    ハイロジック
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    適合径(Φmm)35
  • P型ソケット ハイロジック

    P型ソケット

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質ダイカスト製形状ソケット
  • O型ブラケット 首長 ノーブランド

    O型ブラケット 首長

    ノーブランド
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
  • MK 32Φメイクハンドバー 2500 MK(丸喜金属本社)

    MK 32Φメイクハンドバー 2500

    MK(丸喜金属本社)
    9,798税込10,778
    1本
    翌日出荷
    「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
    用途浴室やトイレ回りの手すりに。トラスコ品番380-2752材質アルミ全長(mm)2500質量(kg)1.39アイボリー仕上処理抗菌樹脂コーティング適合径(Φmm)32径(mm)32
  • MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500 MK(丸喜金属本社)

    MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500

    MK(丸喜金属本社)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
    用途浴室やトイレ回りの手すりに。仕様ディンプル加工トラスコ品番380-2795材質アルミ全長(mm)2500質量(kg)1.38アイボリー仕上処理抗菌樹脂コーティング適合径(Φmm)32径(mm)32

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル