527件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付

    カネソウ
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用

    カネソウ
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付

    カネソウ
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用

    カネソウ
    9,598税込10,558
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 クッション付

    カネソウ
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
  • スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    25,980税込28,578
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ) カネソウ

    スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)

    カネソウ
    29,980税込32,978
    1枚
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類ますぶた
  • カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm カネソウ

    カラー舗装用鉄蓋(化粧用鉄蓋)タイル用 ステンレス目地 簡易密閉形 充填深さ40mm

    カネソウ
    93,980税込103,378
    1組
    6日以内出荷から16日以内出荷
    材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき寸法H(mm)75寸法h(mm)40破壊荷重(N)242以上適合荷重T-14
  • DG・DG-D用四方受枠 第一機材

    DG・DG-D用四方受枠

    第一機材
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
  • 片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式) 片岡産業

    片岡 WUC型グレーチング(U字溝用 組構式)

    片岡産業
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    スタンダードタイプのU字溝用グレーチングです。
    仕様エンドアングル:L-4×40×40適合(荷重側溝)T-2トラスコ品番818-8857材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)7.2タイプ並目ノンスリップタイプピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33
  • ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ 第一機材

    ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ

    第一機材
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
    用途バルコニー用寸法75仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
  • 1067mm マンホール蓋開閉器 エスコ

    1067mm マンホール蓋開閉器

    エスコ
    66,000税込72,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993G全長(mm)1067
  • 300x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ

    300x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TB-44長さ(mm)997ピッチ細目
  • 240x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ

    240x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TB-43長さ(mm)997ピッチ細目
  • 200x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ

    200x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TB-42長さ(mm)997ピッチ細目
  • 180x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ

    180x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TB-41長さ(mm)997ピッチ細目
  • 300x995mm/-14t車グレーチング(ノンスリップ) エスコ

    300x995mm/-14t車グレーチング(ノンスリップ)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-54長さ(mm)995
  • 240x995mm/-14t車グレーチング(ノンスリップ) エスコ

    240x995mm/-14t車グレーチング(ノンスリップ)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-53長さ(mm)995
  • 200x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ) エスコ

    200x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951TA-52長さ(mm)995
  • 180x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ) エスコ

    180x995mm/-14t車 グレーチング(ノンスリップ)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951TA-51長さ(mm)995
  • 9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-113
  • 14x55mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型) エスコ

    14x55mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-101
  • 225x149mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用) エスコ

    225x149mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951SD-34
  • アルミストレーナー ヨコ型 アイユ

    アルミストレーナー ヨコ型

    アイユ
    16,980税込18,678
    1ケース(15個)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タテ型短尺ドレン アイユ

    タテ型短尺ドレン

    アイユ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 侍ドレンSY-50 本体のみ (10) 大塚刷毛製造

    侍ドレンSY-50 本体のみ (10)

    大塚刷毛製造
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
  • SP-2受枠用 幅出スペーサー 第一機材

    SP-2受枠用 幅出スペーサー

    第一機材
    389税込428
    1本
    4日以内出荷
  • SP-2用通し受枠 第一機材

    SP-2用通し受枠

    第一機材
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
  • BH-8SWシリーズ用開閉具 第一機材

    BH-8SWシリーズ用開閉具

    第一機材(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    4日以内出荷
    仕様ねじ取手型に使用適合機種BH-8SW,BH-8SWL,BH-8SW-N,BH-8SW-2,BH-8SW-14,BH-CSW,BH-CSW-2,BH-CSW-14材質SPCC/電気亜鉛めっき
  • ガーデンリッド 第一機材

    ガーデンリッド

    第一機材
    31,980税込35,178
    1組
    15日以内出荷
    植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
    材質(1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装耐荷重歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2)アングル寸法(mm)L-30×30×3
  • DGS用四方受枠 第一機材

    DGS用四方受枠

    第一機材
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    材質(1)ます蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
  • DGS用クサリ 第一機材

    DGS用クサリ

    第一機材
    2,698税込2,968
    1本
    15日以内出荷
    材質クサリ:SWRM/溶融亜鉛めっき寸法L=500
  • DG・DG-D用クサリ 第一機材

    DG・DG-D用クサリ

    第一機材
    2,798税込3,078
    1本
    15日以内出荷
    材質(1)クサリ:SWRM/溶融亜鉛めっき、(2)アンカー:SWRM/溶融亜鉛めっき、(3)アイボルト:SWRM/溶融亜鉛めっき、(4)シャックル:SS400/溶融亜鉛めっき長さ(mm)L=500
  • DGTSU用シャックル・クサリセット 第一機材

    DGTSU用シャックル・クサリセット

    第一機材
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    適合機種DGTS,DGSP(中目),DGSP(細目),DGTP,DGTSU,DGOS-P(細目)材質SWRM/溶融亜鉛めっき寸法L=500連結方法連結脚にシャックルを差し込み、ピンを下からねじ込んで固定する。
  • U字溝用 鋳鉄製グレーチング 第一機材

    U字溝用 鋳鉄製グレーチング

    第一機材
    15,980税込17,578
    1枚
    15日以内出荷
    材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ長さ(mm)598(蓋)種類U字溝開口率(%)約22
  • 化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用 第一機材

    化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用

    第一機材
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400
  • ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式

    第一機材
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材

    ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式

    第一機材
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式

    第一機材
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • ステンレス グレーチング用金具GCH型 高さ38mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチング用金具GCH型 高さ38mm

    水本機械製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
    用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となりますトラスコ品番849-1532材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)215寸法L(mm)38ねじ径細目ネジM-14寸法D(mm)32寸法W(mm)16
グレーチング・排水設備商品