カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アイユ(55)
- 片岡産業(52)
- 第一機材(46)
- カネソウ(40)
- イズミ(34)
- 水本機械製作所(31)
- 山装(31)
- TSオリジナル(高翔産業)(28)
- 奥岡製作所(26)
- 孫悟空ドレン(23)
- エスコ(16)
- 尾崎亀商店(13)
- シマブン(12)
- 三榮(12)
- アルドレックス(アルテック)(11)
- 中部コーポレーション(8)
- イワタ(6)
- 秀カンパニー(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: グレーチング・排水設備商品
商品豆知識

ゴム製改修用ドレン(タテ)
アイユ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。用途シート防水改修用材質合成ゴム縦幅(mm)400(板)筒幅(mm)400(横)筒長(mm)150
ヨコ型角ドレン
アイユ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。用途住宅用ドレン品番ASY-1など(推奨ストレーナー)適合パイプ-
アルミグレーチングみぞぶた普通目ノンスリップ
イズミ¥13,980~税込¥15,378~1枚10日以内出荷アルミニウム製みぞぶた普通目ノンスリップ用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063S長さ(mm)996ピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
アルミグレーチングみぞぶた細目プレーン
イズミ¥19,980~税込¥21,978~1枚10日以内出荷アルミニウム製みぞぶた細目プレーン用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063S長さ(mm)996ピッチ(mm)15仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
ダモ脱気筒一般用 角型
山装¥14,980税込¥16,4781ケース(2個)5日以内出荷フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。用途脱気装置適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×材質ステンレスSUS304
ダモFRPアングルコーナー材
山装¥11,980税込¥13,1781ケース(10個)3日以内出荷コーナーを保護する部材なので使い方はいろいろ考えられます。用途サッシのコーナー部、入隅部・出隅部材質FRP
ダモFRPドレン ヨコ型 No.7
山装¥39,980税込¥43,9781ケース(10個)3日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。 また、塩ビ管が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。 耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。 筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。 ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。 ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水適合【ストレーナ】ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ、侍ストレーナPCY-50材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール形状ヨコ型寸法(mm)約80-90(設置穴)適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3
山装¥41,980~税込¥46,178~1ケース(10個)3日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRP形状ヨコ型
ダモ角型鉛改修ドレンN タテ型40-140用
山装¥12,980~税込¥14,278~1ケース(2個)5日以内出荷ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質鉛長さ(mm)180(筒)形状タテ型寸法A(mm)300角(ツバ部)加工砂付加工:なしツバ厚(mm)1.5
ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-200用
山装¥9,498~税込¥10,448~1個ほか5日以内出荷ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。 これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール形状ヨコ型ツバ厚(mm)1.5
ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-200用
山装¥14,980~税込¥16,478~1ケース(2個)5日以内出荷ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質鉛形状タテ型寸法A(mm)300角(ツバ部)寸法D(mm)180加工砂付加工:ありツバ厚(mm)1.5
スチールパンチングカゴ PB
イズミ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から9日以内出荷スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質メッキ鋼板高さ(mm)50
ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。材質ステンレス長さ(mm)998種類みぞぶたRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。材質ステンレス長さ(mm)998種類みぞぶたRoHS指令(10物質対応)対応
固定式グレーチング専用レンチ M12用
片岡産業¥2,298税込¥2,5281本8日以内出荷M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。用途M12用のナットの取り外しが可能全長(mm)190六角対辺(mm)19ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)200素材炭素鋼
アンカー付きチェーン
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法D2(mm)6寸法L2(mm)115寸法W(mm)29チェーン長(mm)500
ステンレス普通目ますぶたノンスリップ
イズミ¥14,980~税込¥16,478~1枚8日以内出荷ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌)
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ
三榮¥9,998~税込¥10,998~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング プレーンタイプ
三榮(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚6日以内出荷溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 また、足裏当たりも優しくなります。足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、 歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスグレーチング細目プレーン
イズミ¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷から10日以内出荷材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
セーフティブロック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷工事現場の側溝の養生が簡単に出来ます。側溝へのコインや小物の落下防止に。居宅や店舗先の側溝の穴塞ぎに最適です。注意:素手で設置しないで下さい、手を切ることがあります。(必ず手袋をご使用下さい)蓋以外の目的に使用しないで下さい。湿気や水分の多い場所、油分がある場所ではすべることがあります。材質スチール
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート
カネソウ¥32,980~税込¥36,278~1枚6日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類かさあげ型側溝用
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用
カネソウ¥40,980~税込¥45,078~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付
カネソウ¥28,980~税込¥31,878~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
カネソウ¥26,980~税込¥29,678~1組11日以内出荷材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用
カネソウ¥28,980~税込¥31,878~1組7日以内出荷から15日以内出荷材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付
カネソウ¥32,980~税込¥36,278~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用
カネソウ¥34,980~税込¥38,478~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付
カネソウ¥36,980~税込¥40,678~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用 クッション付
カネソウ¥34,980~税込¥38,478~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 側溝用
カネソウ¥36,980~税込¥40,678~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
スチール製グレーチング 正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)
カネソウ¥27,980~税込¥30,778~1枚7日以内出荷から11日以内出荷材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1枚11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類かさあげ
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 テーパ付エンドプレート
カネソウ¥27,980~税込¥30,778~1枚6日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類かさあげ
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用
カネソウ¥38,980~税込¥42,878~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)