528件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装

    ダモ改修ストレーナ ヨコ型

    山装
    3,698税込4,068
    1ケース(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 【アルミダイカスト製のS・L】 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 【ステンレスSUS304製のM】 全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。 格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。 バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。 取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。 可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。 立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。 ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。 下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状ヨコ型(角度調整可能)ライトグレー
  • ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮

    ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L

    三榮
    14,980税込16,478
    1枚
    6日以内出荷
    U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
    用途U事溝向けタイプ材質ステンレス長さ(mm)998種類U字溝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L 三榮

    ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L

    三榮
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
    用途U事溝向けタイプ材質ステンレス長さ(mm)998種類U字溝RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRP製ドレン イワタドレン

    FRP製ドレン

    イワタドレン
    1,798税込1,978
    1個ほか
    5日以内出荷
    FRP製なのでFRP防水に最適です。なめらかな形状で施工が簡単にできます
    用途ベランダ・バルコニーの排水口材質FRP寸法(mm)ツバ:110高さ(mm)60外径(Φmm)56開口寸法(mm)必要:75適合パイプ塩ビ管VU50使用期限納品後120日以内
  • グレーチング用金具GCH型 水本機械製作所

    グレーチング用金具GCH型

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません 天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります
  • ステンレス細目ますぶたノンスリップ イズミ

    ステンレス細目ますぶたノンスリップ

    イズミ
    19,980税込21,978
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
    材質ステンレス(SUS304)ピッチ細目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)15メインバー15mm
  • ステンレス細目ますぶた イズミ

    ステンレス細目ますぶた

    イズミ
    17,980税込19,778
    1枚
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
    材質ステンレス(SUS304)ピッチ細目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)15メインバー15mm
  • ステンレス普通目ますぶた イズミ

    ステンレス普通目ますぶた

    イズミ
    14,980税込16,478
    1枚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
    材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm
  • ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 三榮

    ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺)

    三榮
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
    材質SUS304長さ(mm)498種類U字溝蓋用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス グレーチング ノンスリップ(藤壺) 三榮

    ステンレス グレーチング ノンスリップ(藤壺)

    三榮
    7,998税込8,798
    1枚
    6日以内出荷
    溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
    材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮

    ステンレス グレーチング ノンスリップ(蛇肌)

    三榮
    7,998税込8,798
    1枚
    6日以内出荷
    溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
    材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス グレーチング プレーンタイプ 三榮

    ステンレス グレーチング プレーンタイプ

    三榮(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    6日以内出荷
    溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 また、足裏当たりも優しくなります。足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、 歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
    材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐圧外桝蓋 パッキン付き ミツマル

    高耐圧外桝蓋 パッキン付き

    ミツマル
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
    材質特殊樹脂厚さ(mm)10耐荷重T-8
  • 高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプ ミツマル

    高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプ

    ミツマル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
    材質特殊樹脂厚さ(mm)15耐荷重T-8
  • 高耐圧外桝蓋 取っ手付き ミツマル

    高耐圧外桝蓋 取っ手付き

    ミツマル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
    材質特殊樹脂耐荷重T-8
  • ステンレスグレーチング細目ノンスリップ イズミ

    ステンレスグレーチング細目ノンスリップ

    イズミ
    16,980税込18,678
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
  • エキスパンド付ますぶた イズミ

    エキスパンド付ますぶた

    イズミ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質SS400種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
  • セーフティブロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    セーフティブロック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工事現場の側溝の養生が簡単に出来ます。側溝へのコインや小物の落下防止に。居宅や店舗先の側溝の穴塞ぎに最適です。注意:素手で設置しないで下さい、手を切ることがあります。(必ず手袋をご使用下さい)蓋以外の目的に使用しないで下さい。湿気や水分の多い場所、油分がある場所ではすべることがあります。
    材質スチール
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用

    カネソウ
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用

    カネソウ
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
  • スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用

    カネソウ
    23,980税込26,378
    1枚
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
  • スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付

    カネソウ
    25,980税込28,578
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用

    カネソウ
    40,980税込45,078
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
  • スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    22,980税込25,278
    1組
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装ピッチ細目種類ますぶた
  • スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ

    カネソウ
    23,980税込26,378
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
  • スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    25,980税込28,578
    1組
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
  • スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    27,980税込30,778
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ 第一機材

    ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ

    第一機材
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
    用途最上階庇用寸法75仕上(本体)樹脂系塗料塗装
  • 12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951TA-112
  • 9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-111
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用

    片岡産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷から30日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
  • B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ) ビックツール

    B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ)

    ビックツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    驚愕!一発濾過!今までに感じたことの無い使用感が得られます。 塗料の切れがよく、ポタポタがない。塗料の滞留がない。均一に落ちる。濾過速度が早い。残留物がよく確認できる。 極の姉妹品。クリヤー専用です。
    仕様クリヤー専用材質本体:紙、メッシュ:ナイロン寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×51メッシュ#100
  • ステンレス排水ピットカバー 第一機材

    ステンレス排水ピットカバー

    第一機材(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
    材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
  • リーブスクリーンZAM 鋼板製 第一機材

    リーブスクリーンZAM 鋼板製

    第一機材
    8,598税込9,458
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
    材質ZAM鋼板
  • 化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材

    化粧マンホールカバー T-2荷重用

    第一機材
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
  • 同上マンホールカバー用打込型枠 第一機材

    同上マンホールカバー用打込型枠

    第一機材
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
    適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
  • ステンレス グレーチング用金具GCH型 高さ70mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチング用金具GCH型 高さ70mm

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
    用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となりますトラスコ品番849-1533材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)383寸法L(mm)70ねじ径細目ネジM-14寸法D(mm)32寸法W(mm)16
  • ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm

    水本機械製作所
    409税込450
    1袋
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0769材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)29寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)4寸法W(mm)10
  • ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38~50mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38~50mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0754材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)38寸法L(mm)80寸法H(mm)54.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)18.5適合高さ(mm)38~50
  • ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ32~45mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ32~45mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋
    当日出荷
    細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0753材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)36寸法L(mm)70寸法H(mm)47.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)16適合高さ(mm)32~45
グレーチング・排水設備商品