1,680件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止) ニムラ

    鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止)

    ニムラ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    13日以内出荷
    歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
  • 鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)

    ニムラ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    13日以内出荷
    歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • 鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型)

    ニムラ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    13日以内出荷
    細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • 鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた プレーンタイプ PF-AS/BS(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング かさ上げ式細目みぞぶた プレーンタイプ PF-AS/BS(一般型)

    ニムラ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    13日以内出荷
    安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式グレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。細目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
    用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類かさあげ全高(mm)(H1)100表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • 鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉 プレーンタイプ VS-AJ/BJ(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉 プレーンタイプ VS-AJ/BJ(一般型)

    ニムラ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1枚
    13日以内出荷
    かさ上げ式みぞぶた〈自由勾配型〉の普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
    用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • 鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止) ニムラ

    鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)

    ニムラ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    13日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
  • 鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止) ニムラ

    鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止)

    ニムラ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1枚
    13日以内出荷
    細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
  • 後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠) 第一機材

    後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠)

    第一機材
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。タラップを従来品2段横桟から1段にし、経済性を重視した製品としました。
    適合丸枠・角枠材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2型マンホール取付タラップ
  • ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材

    ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用

    第一機材
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。危険ですので、乗らないでください!
    仕様角枠適合機種(全て600サイズ)MT-H2S【H2B【MT-H6S【H6B【MT-HDS【HDB【MT-H2SL【H2BL【MT-H6SL【H6BL【MT-HDSL【HDBL【MT-E2【MT-E6【MT-ED【MT-E2L【MT-E6L【MT-EDL【MT-5S【MT-5【MT-5S6【MT-5SD【MT-5SL材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2
  • マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材

    マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)

    第一機材
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    カバーの中央に「電」が鋳出しされています。
  • ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用) 第一機材

    ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用)

    第一機材
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷
    角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
    材質SUS304、SEHC型角型オーバーフロー管
  • ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用 第一機材

    ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用

    第一機材
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
    仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
  • ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)

    第一機材
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    6日以内出荷
    接続口は管用テーパねじです。
    仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200
  • セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプ シマブン

    セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 順目タイプ

    シマブン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1枚
    8日以内出荷
    滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。壁際等に最適なノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。
    仕様順目材質樹脂長さ(mm)999
  • 樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手なし カネソウ

    樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手なし

    カネソウ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    11日以内出荷
    バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
    用途室内プールや浴室などの排水溝に。材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304長さ(mm)998高さ(mm)20強度歩行用(3500N/m2)
  • ハイテングレーチング(ボルト固定みぞぶた 細目 ノンスリップ) マキテック

    ハイテングレーチング(ボルト固定みぞぶた 細目 ノンスリップ)

    マキテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1枚
    5日以内出荷
    側溝用のボルト固定式グレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
    寸法b(mm)995
  • アルミニウム目地フロアーハッチ(モルタル用・歩道用) マキテック

    アルミニウム目地フロアーハッチ(モルタル用・歩道用)

    マキテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷
    アルミニウム目地フロアーハッチです。材質は構成部品表をご覧ください。
    寸法D(mm)39適合荷重歩道用
  • ハイテングレーチング(ボルト固定みぞぶた 並目 ノンスリップ) マキテック

    ハイテングレーチング(ボルト固定みぞぶた 並目 ノンスリップ)

    マキテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    5日以内出荷
    側溝用のボルト固定式グレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
  • ひらけどぶ 近与

    ひらけどぶ

    近与
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    側溝のふたを【持ち上げる】、【移動する】、【寄せる】などの作業に使用できます。グレーチングにも使用できます。
    用途側溝蓋の持ち上げに。質量(g)3300溝長(mm)対応側:600/500/400/330最大荷重(kg)60
  • グレーチング(U字溝用) エスコ

    グレーチング(U字溝用)

    エスコ
    ¥9,490税込¥10,439
    1枚
    翌日出荷
    ~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
    長さ(mm)【適合】195全長(mm)995適合溝幅(mm)150表面ノンスリップタイプ
  • 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 集水マス (通常枠/アンカー付) シマブン

    屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 集水マス (通常枠/アンカー付)

    シマブン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    6日以内出荷
    「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。
    用途集水マスタイプ仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)/クロスバー:ステンレス/ナット、ステンレス(M4)/ワッシャー:ステンレス/Lアングル受枠:ステンレス(2B)タイプ集水マスタイプ寸法H(mm)20適合荷重歩道用隙間(mm)6以下
  • ステンレス小判型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス小判型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    翌々日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 小判型 ヨコ置き型ドレンに使用してください。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 薄型のシンプル設計で頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
  • ステンレス D型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス D型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー D型 台型と呼ぶ職人さんも多いようです。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのタテ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! 表面はツヤ有仕上です。 Sオリジナル商品です。
    適合寸法(mm)Φ50~90
  • ゴムドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    ゴムドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷
    ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!
    厚さ(mm)ベース:1.5ホース長さ(mm)600
  • ゴムドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)

    ゴムドレンタテ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷
    ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!
    厚さ(mm)ベース:1.5筒長(mm)C:150
  • FRPドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)

    FRPドレンタテ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    FRP防水用のドレンです。 オールFRP製で強度があり、接着性は良好です。 グレーに着色済みです。 TSオリジナル商品です。
    厚さ(mm)約1.5高さ(mm)167ツバ外径(Φmm)144排水口径(Φmm)内径:60筒外径(Φmm)先:45
  • グレーチング連結金具 クリップ/ステンレス EA951TAシリーズ エスコ

    グレーチング連結金具 クリップ/ステンレス EA951TAシリーズ

    エスコ
    ¥485~税込¥534~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。スパナやネジ回しなどの工具は不要です。ワンタッチでOK!
    材質SUS304寸法L(mm)30寸法H(mm)35
  • 塩ビ 脱気筒 孫悟空ドレン

    塩ビ 脱気筒

    孫悟空ドレン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。 台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。 台座にPVCですので、塩ビシート工法での脱気に最適です。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。 塩ビシート現場での脱気装置。材質SUS304(キャップ)+硬質PVC(台座、キャップ保持)直径(Φmm)底板:186寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140全高(mm)170外径(Φmm)中筒:42呼称塩ビ脱気筒
  • ミニ脱気筒 孫悟空ドレン

    ミニ脱気筒

    孫悟空ドレン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    屋上改修工事用の脱気筒。 小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:55×50全高(mm)71外径(Φmm)中筒:32呼称ミニ脱気筒底板寸法(mm)140角
  • 鉛ドレン タテ型 孫悟空ドレン

    鉛ドレン タテ型

    孫悟空ドレン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷
    純鉛製タテ型 改修ドレン。 特許技術「融合溶接」で排水筒と鍔を一体化。これまで問題となっていた排水筒の脱落が皆無となりました。 排水口はアール形状としたことで、スムーズに排水を筒へと流れます。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛全高(mm)180
  • ミドルライン600 勝原製作所

    ミドルライン600

    勝原製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    タイルテラスの排水処理に困ったらコレ!溝に集めて排水します!
    付属品専用ベース材質ステンレス長さ(mm)600高さ(mm)50溝幅(mm)81耐荷重(kg)300
  • グレーチングテラスエッジネオスリム600 勝原製作所

    グレーチングテラスエッジネオスリム600

    勝原製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    機能はそのまま、端部にカバーを追加。見た目の美しさと羽の噛合を防止します!
    付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)600高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)200
  • グレーチングスリムカットタイプ 勝原製作所

    グレーチングスリムカットタイプ

    勝原製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
    付属品受金具2個仕様現場加工用材質ステンレス幅(mm)600色シルバー高さ(mm)15奥行(mm)49耐荷重(kg)200
  • グレーチングワイド600 勝原製作所

    グレーチングワイド600

    勝原製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    15日以内出荷
    外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
    付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)600色シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)76耐荷重(kg)200
  • グレーチングスリム600 勝原製作所

    グレーチングスリム600

    勝原製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
    付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)600色シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)200
  • 景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店

    景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー

    法山本店
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1枚
    翌々日出荷
    人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
    材質鋼板+人工木材色ダークグレー高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18
  • 景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 法山本店

    景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型

    法山本店
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1枚
    翌々日出荷から21日以内出荷
    人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
    材質鋼板+人工木材長さ(mm)600色ブラウンピッチ細目種類U字溝高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
  • 騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き) 法山本店

    騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き)

    法山本店
    ¥489~税込¥538~
    1本
    翌々日出荷
    グレーチングの騒音防止に!防音対策に!U字溝グレーチング用の騒音防止用ゴムパッキンです。
    材質ゴム厚さt(mm)2
  • 鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色 法山本店

    鋳鉄製格子蓋(枠付) 黒色

    法山本店
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    翌々日出荷
    乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称はフタ径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
    仕様枠付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色適合車種乗用車用
  • ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装

    ダモFRPドレン ヨコ型 No.3

    山装
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
    用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRPタイプヨコ型適合管硬化塩化ビニール管VU50
グレーチング・排水設備商品