1,681件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ ダイクレ

    圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ

    ダイクレ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    22日以内出荷
    主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
    用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類ますぶたピッチ(mm)(クロスバー)50
  • 可変式グレーチング(U字溝用) 奥岡製作所

    可変式グレーチング(U字溝用)

    奥岡製作所
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。
    仕様(適用荷重側溝)T-2セット内容アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン材質スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(mm)995寸法(mm)(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5高さ(mm)19ピッチ(mm)20
  • 側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    側溝用 U字溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
    用途側溝用材質スチール種類U字溝
  • マンホール開閉器(JT兼用型) ジェイウィン(J win)

    マンホール開閉器(JT兼用型)

    ジェイウィン(J win)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
    材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用

    片岡産業(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • 鋼板製組構式グレーチング T-14 ニムラ

    鋼板製組構式グレーチング T-14

    ニムラ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板製長さ(mm)995タイプT-14種類U字溝ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)1アングル寸法(mm)L40×40×5ベアリングバー高さ(mm)25
  • ステンレス製オーバーフロー管 第一機材

    ステンレス製オーバーフロー管

    第一機材
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
    材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ寸法外径Φ60.5
  • ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅13mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅13mm

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0770材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)30寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)7寸法W(mm)13
  • フリーハードルJ 200mmx515mm アイボリー ミヅシマ工業

    フリーハードルJ 200mmx515mm アイボリー

    ミヅシマ工業
    6,298税込6,928
    1枚
    翌日出荷
    トラスコ品番802-0727長さ(mm)515質量(kg)1.1
  • 組構式 歩道用U字溝用グレーチング 中部コーポレーション

    組構式 歩道用U字溝用グレーチング

    中部コーポレーション
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
    用途歩道用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
  • 集水マス#250格子フタ 白 サンコー(三甲)

    集水マス#250格子フタ 白

    サンコー(三甲)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番147-3005種別SK804670WH材質強化PPホワイト質量(g)980種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)262×262×24外寸(mm)262×262×24外寸法・奥行(mm)262外高(mm)24
  • 圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ

    圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)

    ダイクレ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    15日以内出荷
    みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
    用途車道用厚さ(mm)(ベアリングバー)3ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)(クロスバー)100
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用

    アルドレックス(アルテック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-75、VU-75(外径89)
  • マンホール・グレーチングフック モトコマ

    マンホール・グレーチングフック

    モトコマ
    1,098税込1,208
    1個(1本)
    翌々日出荷
    用途マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に材質【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニールシルバー/レッド質量(g)328ハンドルビニールコーティングフック薄型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×116×48
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKV-X型 VS側溝タイプ かさ上げ用

    片岡産業
    10,980税込12,078
    1枚
    11日以内出荷から40日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
    形状並目、ノンスリップ種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
  • 鋼板製グレーチング グレーチング用連結金具 KTクリップ ニムラ

    鋼板製グレーチング グレーチング用連結金具 KTクリップ

    ニムラ
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    グレーチングを連結するためのクリップ連結タイプのクリップです。
    材質ステンレス製寸法L(mm)30
  • 鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)

    ニムラ
    5,398税込5,938
    1枚
    13日以内出荷
    四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
    用途溜桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • 190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー エスコ

    190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー

    エスコ
    400税込440
    1枚
    翌日出荷
    側溝内にゴミ・チリ等を落としません。ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
    仕様●適用ふた穴サイズ:15~35mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:ライトグレー●材質:ポリプロピレン●Nタイプ
  • ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用 第一機材

    ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用

    第一機材
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
    仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
  • グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ エスコ

    グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!
    材質SUS304寸法W(mm)20
  • SUSストレーナーキャップ 孫悟空ドレン

    SUSストレーナーキャップ

    孫悟空ドレン
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タテ型ドレン用ストレーナー。 アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。材質SUS304適合排水管径(Φmm)30寸法(長さL×幅W)(mm)バネ:120×5
  • ストレーナーキャップ A型 孫悟空ドレン

    ストレーナーキャップ A型

    孫悟空ドレン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タテ型ドレン用ストレーナー。 アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。タテ配管用。
  • 塩ビドレン ヨコ型 孫悟空ドレン

    塩ビドレン ヨコ型

    孫悟空ドレン
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。 床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5
  • 侍改修ドレン(塩ビ製) 尾崎亀商店

    侍改修ドレン(塩ビ製)

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビシート防水用のドレンで、タテ・ヨコ兼用です。
    材質塩化ビニル
  • 【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形) イズミ

    【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形)

    イズミ
    3,790税込4,169
    1枚
    8日以内出荷
    マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。 メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。
    材質SS400ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ高さH(mm)H19~38仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40表面仕様プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり)適用荷重歩道用、T-2(乗用車)サービス分類オーダー・加工
  • グレーチングワイドカットタイプ 勝原製作所

    グレーチングワイドカットタイプ

    勝原製作所
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
    付属品受金具2個仕様現場加工用材質ステンレス幅(mm)600シルバー高さ(mm)15奥行(mm)76耐荷重(kg)200
  • 縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付 法山本店

    縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付

    法山本店
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。
    材質鋼板適合車種乗用車用
  • U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ角度(°)70
  • つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店

    つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

    法山本店
    2,698税込2,968
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。
    仕様プレーン材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付
  • オーバーフロー管カバーステンレス製 アイユ

    オーバーフロー管カバーステンレス製

    アイユ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オーバーフロー管用ステンレス製カバー
    用途オーバーフロー管用カバー材質ステンレス適合管VU25~50(オーバーフロー管)
  • オーバーフロー管PVC25 LG/LGセット アイユ

    オーバーフロー管PVC25 LG/LGセット

    アイユ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約25mm
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セットLG/LG
  • アルミグレーチングますぶた普通目プレーン イズミ

    アルミグレーチングますぶた普通目プレーン

    イズミ
    7,498税込8,248
    1枚
    10日以内出荷
    アルミニウム製ますぶた普通目プレーン
    用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063Sピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
  • ダモ脱気筒一般用 丸型 山装

    ダモ脱気筒一般用 丸型

    山装
    7,298税込8,028
    1個ほか
    5日以内出荷
    フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。 本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。 ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。 また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。 コア付き、コア無しからお選びいただけます。 【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】 断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。 横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
    用途脱気装置適合【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×材質ステンレスSUS304
  • ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装

    ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用

    山装
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
    用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール形状ヨコ型ツバ厚(mm)1.5
  • ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮

    ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L

    三榮
    9,998税込10,998
    1枚
    6日以内出荷
    溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
    材質ステンレス長さ(mm)998種類みぞぶたRoHS指令(10物質対応)対応
  • グレーチングクリップ GCK型 TRUSCO

    グレーチングクリップ GCK型

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5
  • スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用

    カネソウ
    7,798税込8,578
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
    長さ(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝寸法b(mm)995
  • ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ

    ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

    カネソウ
    7,898税込8,688
    1枚
    6日以内出荷
    ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
    材質メインバー・クロスバー:SUS304長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • 圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ ダイクレ

    圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ

    ダイクレ
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷から22日以内出荷
    主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
    用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)997ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)10
  • T型マイナスドライバー専用ハンドル 片岡産業

    T型マイナスドライバー専用ハンドル

    片岡産業
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    材質(本体)炭素鋼S45C材質(取手)ポリ塩化ビニル
グレーチング・排水設備商品