カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
10ページ目: グレーチング・排水設備商品
商品豆知識

高耐圧外桝蓋 取っ手付き
ミツマル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂耐荷重T-8
ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ
イズミ¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷から7日以内出荷材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
ステンレスグレーチング普通目プレーン
イズミ¥9,898~税込¥10,888~1枚6日以内出荷から7日以内出荷材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
ファースト OF-25用内部ストレーナ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥499税込¥5491個当日出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。材質ダイキャスト色ダイキャスト
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付
カネソウ¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ
カネソウ¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS
奥岡製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです材質SUS304長さ(mm)994
GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ)
GERSON¥2,698税込¥2,9681個当日出荷優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。 ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。 特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。用途塗料の濾過用に。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。種別中目型式PS1000メッシュ200μ素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
小川くん 玄関排水ユニット GS 横抜き仕様 ノンスリップタイプ
シマブン¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式
第一機材¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38~50mm
水本機械製作所¥699税込¥7691袋当日出荷細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0754材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)38寸法L(mm)80寸法H(mm)54.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)18.5適合高さ(mm)38~50
縞鋼板製集水桝用ます蓋
奥岡製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。用途改良枡用高さ(mm)24.5種類ますぶた
FRPグレーチング FG8040
中部コーポレーション¥54,980~税込¥60,478~1枚3日以内出荷材質FRP長さ(mm)2986寸法(mm)2986×1000×40タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)9.4
FRPグレーチング FG4025
中部コーポレーション¥66,980~税込¥73,678~1枚3日以内出荷材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×25タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)13
横断・側溝用溝蓋
中部コーポレーション¥9,898~税込¥10,888~1枚3日以内出荷から5日以内出荷道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)995タイプVギザピッチ並目種類みぞぶたピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)995
集水マス#300格子フタ 白
サンコー(三甲)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷トラスコ品番197-3181種別SK804678WH材質強化PP質量(kg)1色ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)316×316×24外寸(mm)316×316×24
マンホールカバー(T-20仕様)
第一機材¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
ルーフドレイン(RAPC型)
第一機材¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から6日以内出荷防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。用途屋上用。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン(RL-7ML型)
第一機材¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から8日以内出荷排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。用途廊下用。材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプみぞ幅100mm用種類よこ引き用
ルーフドレイン(RTD型)
第一機材¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式種類たて引き用
軽量プラスチックU字溝150型
ウッドプラスチックテクノロジー¥21,980税込¥24,1781セット(5個)8日以内出荷超軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます・用途農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝にトラスコ品番688-9845材質リサイクルプラスチック長さ(mm)1000色黒色高さ(mm)150種類U字溝エコマーク認定認定溝幅(mm)150外幅(mm)157内幅(mm)145エコマーク認定番号07 118 050
たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用
アルドレックス(アルテック)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。材質(本体)アルミダイカスト
たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 (環境配慮製品)
アルドレックス(アルテック)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷Re-アルドストレーナーキャップは従来品の塗装品に比べ、キャップ本体に耐蝕性に優れたアルミニウム合金を使用しています。アルミダイカストの腐食を防ぐためのアルマイト処理と塗装が不要になるため、二酸化炭素(CO2)と揮発性有機化合物(VOC)の削減につながります。耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。色無塗装材質(本体)アルミダイカスト
ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ22mm
カワグレ¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。TBタイプです。材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)22(スキマ14)荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング KNSA 階段用グレーチング(FBタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBタイプ)です。仕様溶接式材質SUS304ピッチ(mm)30
【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ並目タイプ)
奥岡製作所¥2,298税込¥2,5281枚(1枚)10日以内出荷U字溝に直接敷設が可能な滑り止め付きみぞ蓋です。 主部材に滑り止め突起が有り、雨の日、雪の日でも安全なみぞ蓋です。 主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。用途U字溝等の排水溝用。材質SS400仕上亜鉛鍍金サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ中間目タイプ)
奥岡製作所¥2,698税込¥2,9681枚(1枚)10日以内出荷スキマを17mmに設定した中間目タイプのU字溝用みぞ蓋です。 車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい製品です。 主部材ノンスリップタイプです。用途U字溝等の排水溝用。材質スチール仕上溶融亜鉛メッキサービス分類オーダー・加工
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKJS-X型 JISタイプ かさ上げ用
片岡産業¥10,980~税込¥12,078~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状細目、ノンスリップ種類JISタイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKYS-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用
片岡産業¥11,980~税込¥13,178~1枚11日以内出荷から30日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状細目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき