カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
14ページ目: グレーチング・排水設備商品
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

アルミニウム製 グレーチング 集水桝用
カネソウ¥9,898~税込¥10,888~1枚10日以内出荷アルミニウム製プレーンタイプ材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類ますぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
アルミニウム製 グレーチング
カネソウ¥18,980~税込¥20,878~1枚10日以内出荷アルミニウム製プレーンタイプ長さ(mm)996材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング
カネソウ¥21,980~税込¥24,178~1枚10日以内出荷アルミニウム製ノンスリップタイプ長さ(mm)996材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚6日以内出荷ステンレス製プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥9,798~税込¥10,778~1枚6日以内出荷ステンレス製プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)499ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目滑り止め模様付 グレーチング(すきま9mm)
カネソウ¥9,598~税込¥10,558~1枚5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)
カネソウ¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304ピッチ細目種類ますぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目Dグリップ
ダイクレ¥9,698~税込¥10,668~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目DグリップDZゴム付
ダイクレ¥10,980~税込¥12,078~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 JIS側溝用のかさあげスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50
アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)
片岡産業¥9,598~税込¥10,558~1台5日以内出荷から12日以内出荷適合モルタル用材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400取手1適合荷重歩道用
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用
片岡産業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚5日以内出荷から13日以内出荷従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。種別ノンスリップ・横断溝用高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝・ますぶたアングル四面適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。種別ノンスリップ・側溝用長さ(mm)995寸法(mm)エンドアンングル:L40×40×4質量(kg)7.1高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝溝幅(mm)150外幅(mm)A:21内幅(mm)a:140適合荷重歩・T-2
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型
片岡産業¥18,980~税込¥20,878~1セット5日以内出荷受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類ボトル固定式・ますぶたボルトテーパーボルト
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型
片岡産業¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷から10日以内出荷受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ細目種類落し込み式・ますぶた
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型
片岡産業¥9,998~税込¥10,998~1セット5日以内出荷下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類110°開閉・ますぶた
特殊樹脂製 U字溝用グレーチング
ミツマル¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。 重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。 ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。 水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。用途U字溝180mm用材質特殊樹脂質量(kg)2.7種類U字溝耐荷重T-6本体高さ(mm)40本体長さ(mm)597本体幅(mm)240
リーブスクリーン
第一機材¥16,980~税込¥18,678~1台11日以内出荷格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用
第一機材¥6,398~税込¥7,038~1台15日以内出荷から16日以内出荷砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき種類側溝蓋
110°開閉式桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥8,398~税込¥9,238~1セット4日以内出荷から7日以内出荷街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。用途横断溝用 細目材質スチール種類ますぶた
歩道用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1セット3日以内出荷歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。用途歩道用材質スチール長さ(mm)993質量(kg)5.9ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重5.0KN/m2
高耐圧外桝蓋 パッキン付き
ミツマル¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂厚さ(mm)10耐荷重T-8
高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプ
ミツマル¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂厚さ(mm)15耐荷重T-8
ステンレスグレーチング細目ノンスリップ
イズミ¥16,980~税込¥18,678~1枚6日以内出荷から9日以内出荷材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
エキスパンド付ますぶた
イズミ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚翌々日出荷から7日以内出荷材質SS400種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
セーフティブロック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥419~税込¥461~1個当日出荷から3日以内出荷工事現場の側溝の養生が簡単に出来ます。側溝へのコインや小物の落下防止に。居宅や店舗先の側溝の穴塞ぎに最適です。注意:素手で設置しないで下さい、手を切ることがあります。(必ず手袋をご使用下さい)蓋以外の目的に使用しないで下さい。湿気や水分の多い場所、油分がある場所ではすべることがあります。材質スチール
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用
カネソウ¥9,898~税込¥10,888~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用
カネソウ¥23,980~税込¥26,378~1枚5日以内出荷から11日以内出荷材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付
カネソウ¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用
カネソウ¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ
カネソウ¥18,980~税込¥20,878~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
普通目改良ますぶた
イズミ¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)30寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS
奥岡製作所¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです材質SUS304長さ(mm)994
樹脂製マンホールカバー(丸枠セット)
城東テクノ¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム型式350型厚さ(mm)31.5質量(kg)3.3タイプ丸枠セット寸法(Φmm)425耐荷重(kN)9.8(1000kgf)使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ
第一機材¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。用途最上階庇用寸法75仕上(本体)樹脂系塗料塗装