絞り込み
ブランド
  • 京セラ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
シャンク径(Φmm)
  • 30
  • 3(286)
  • 4(1,288)
  • 5(97)
  • 6(2,495)
  • 7(38)
  • 8(2,027)
  • 9(29)
  • 10(2,152)
  • 11(17)
  • 12(2,075)
  • 14(224)
  • 15(16)
  • 16(1,647)
  • 18(156)
  • 20(1,571)
  • 25(823)
  • 32(557)
  • 40(14)
  • 42(256)
  • その他(28)
刃数
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 4(1)
  • 6.5(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
コバルトハイス・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 43(1)
  • 121(1)
  • 250(1)
12・13・43・121・250
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)ミラーラジアスモジュラーヘッド本体DIJET(ダイジェット工業)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
波型刃形コバルトハイスエンドミル Niagara Cutter波型刃形コバルトハイスエンドミルNiagara Cutter
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。
用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用刃径公差(mm)+0.05/0
エンドミル