絞り込み
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 30(5)
  • 32(2)
シャンク径(Φmm)
  • 30
  • 3(1,104)
  • 4(2,117)
  • 5(630)
  • 6(3,743)
  • 6.35(1,001)
  • 6.5(190)
  • 7(415)
  • 8(3,093)
  • 9(402)
  • 10(3,529)
  • 11(374)
  • 12(3,137)
  • 13(472)
  • 14(563)
  • 16(2,180)
  • 18(351)
  • 20(1,955)
  • 25(994)
  • 32(662)
  • 42(284)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 43(1)
  • 121(1)
  • 165(3)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 310(2)
  • 410(1)
  • 420(3)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(5)
  • (1)
溝長(mm)
  • 85(3)
  • 115(1)
85・115
表面処理
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)プラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブルポイント(六角) エスコブルポイント(六角)エスコ
4,230税込4,653
1本
翌日出荷
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
249,800税込274,780
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)ミラーラジアスモジュラーヘッド本体DIJET(ダイジェット工業)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
波型刃形コバルトハイスエンドミル Niagara Cutter波型刃形コバルトハイスエンドミルNiagara Cutter
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。
用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用刃径公差(mm)+0.05/0
コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)コールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラクダコールドチゼルは先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。
用途コンクリートのはつり、面取り作業 コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具