絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
刃長(mm)
材質
- CBN焼結体(63)
- CVDコーティング(10)
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(97)
- その他(130)
- エボナイト(9)
- コバルトハイス(249)
- サーメット(8)
- セラミックス(10)
- タングステン鋼(2)
- ダイヤモンド(17)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(2)
- ハイス(360)
- 樹脂(18)
- 粉末ハイス(149)
- 超硬合金(2,524)
- 超高圧焼結体(1)
- 鋼(18)
全長(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(518)
- S&K(三興製作所)(326)
- OSG(オーエスジー)(294)
- NACHI(不二越)(293)
- 三菱マテリアル(271)
- グーリング(251)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
- イスカル(220)
- 京セラ(163)
- 日進(156)
- 岡崎精工(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- プロトティップ(101)
- WIDIN(99)
- サンドビック(98)
- ユニオンツール(94)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- TOTIME(78)
- FKD(フクダ精工)(74)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・京セラ・日進・岡崎精工・住友電工ハードメタル・プロトティップ・WIDIN・サンドビック・ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)・TOTIME・FKD(フクダ精工)・ブランドをもっと見る
14ページ目: エンドミル

ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃
S&K(三興製作所)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から3日以内出荷溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。刃数2枚刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
コロドリル452 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4 フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。1方向材では特に有効です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。用途CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。材種H10F
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(7枚刃)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から翌々日出荷多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
超硬テーパーネックボールエンドミル
協和精工¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート首部勾配1°(両角)
超硬センターVエンドミル
協和精工¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬V型エンドミル60°(TiAlN)
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷先端角60°90°120°用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
超硬3枚刃アルミ用エンドミル
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ
ユニオンツール¥4,171~税込¥4,588~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス
ユニオンツール¥11,376~税込¥12,514~1本当日出荷から9日以内出荷高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
Vシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOAT
ユニオンツール¥1,517~税込¥1,669~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT
ユニオンツール¥1,786~税込¥1,965~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52606184-240112-02.jpg)
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃
TOWA[切削工具]¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
住友電工ハードメタル¥5,098~税込¥5,608~1本翌日出荷から6日以内出荷新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から3日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型
住友電工ハードメタル¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N
OSG(オーエスジー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃
TOTIME¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃
TOTIME¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃
TOTIME¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIME等リードステンレス用の汎用エンドミル。合金鋼、炭素鋼にも使用可能です。品質を保持しお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35M4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から7日以内出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1118°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538MT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃
TOTIME¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。6枚刃につき高速側面加工に適しております。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|35S6F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃
TOTIME¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|45HT6F表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃
TOTIME¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 中ねじれ高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538HT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃
TOTIME¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃
TOTIME¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC2XLAL
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02



















![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52606184-240112-02.jpg)