絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
刃長(mm)
全長(mm)
50・57・60・63・70・72・75・80・83・85・90・100・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
プロトティップ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・NS(日進工具)・イスカル・ワルター・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・S&K(三興製作所)・京セラ・タンガロイ・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・協和精工・WIDIN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
799件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(137)
3(155)
4(145)
6(193)
8(184)
10(228)
12(225)
16(204)
20(218)
25(134)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)

    無限コーティングインナーRカッター-MIR200

    NS(日進工具)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02ねじれ角(°)0
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • 超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV THECUT

    超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV

    THECUT
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
    先端角(°)60
  • 無限コーティングシリーズMスレッドミル NS(日進工具)

    無限コーティングシリーズMスレッドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
    用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
  • 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

    WIDIN
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から81日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
    コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT

    超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV

    THECUT
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
    先端角(°)90
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)(4件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具)

    無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)

    NS(日進工具)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    翌々日出荷
    メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工

    面取(メント)ミル OKコート

    岡崎精工
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り、V溝加工、C面加工に最適
    材質EMO(超微粒超硬合金)刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
  • 超硬多機能エンドミル V面丸 90° THECUT

    超硬多機能エンドミル V面丸 90°

    THECUT(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
    先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
  • 2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃CDMマルチエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
    コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアインナーRカッター-NCR-2 NS(日進工具)

    ミニチュアインナーRカッター-NCR-2

    NS(日進工具)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
  • コーナーラウンディングカッター WIDIN

    コーナーラウンディングカッター

    WIDIN
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    翌々日出荷
    コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • 超硬多機能エンドミル V面丸 120° THECUT

    超硬多機能エンドミル V面丸 120°

    THECUT(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
    材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
  • ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工)

    ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
  • 超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT

    超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV

    THECUT
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
    先端角(°)120
  • HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
    材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマルク トルクスリーブ段付 PROCHI(プロチ)

    スマルク トルクスリーブ段付

    PROCHI(プロチ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電動ドライバーがトルクドライバーに。規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)【トルク】±10首下長(mm)13
  • 3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
    刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
    材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から81日以内出荷
    芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル WEX3000E型

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
    用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
  • 超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC OSG(オーエスジー)

    超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
    用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    Sコーティングコーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
    表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • 小先端径コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    小先端径コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い溝のR面取り加工に最適です。
    ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイブリッドミル、スタンダード
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットミル ロング
  • 面取りエンドミル MCSE型 京セラ

    面取りエンドミル MCSE型

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小30°40°、60°面取り加工用。
    用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    3枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
    用途用途材質MAねじれ角(°)25
  • 超硬面取りエンドミル 60° プロトティップ

    超硬面取りエンドミル 60°

    プロトティップ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    刃数4コーティングTiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬面取りエンドミル 90° プロトティップ

    超硬面取りエンドミル 90°

    プロトティップ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    コーティングTiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホルダ ストレートタイプ 三菱マテリアル

    超硬ホルダ ストレートタイプ

    三菱マテリアル
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    IMXエンドミルシリーズ用ホルダです。
    仕様三菱 ヘッド交換式エンドミル 超硬ホルダ材質超硬
  • 樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)

    樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃

    NS(日進工具)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
  • HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 裏面取り用超硬エンドミル HY-BCC

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    4日以内出荷
    4枚刃仕様:多刃仕様で高能率な加工が可能。 右刃左ねじれ溝:面取り切れ刃の切削性向上。
    材質超硬合金刃数4枚刃角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)先端:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル

    3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C

    三菱マテリアル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル