絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
刃長(mm)
材質
- CBN焼結体(63)
- CVDコーティング(10)
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(102)
- その他(157)
- エボナイト(9)
- コバルトハイス(274)
- サーメット(13)
- セラミックス(10)
- タングステン鋼(2)
- ダイヤモンド(17)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- チタンコーティング(2)
- ハイス(371)
- 樹脂(18)
- 粉末ハイス(149)
- 超硬合金(2,642)
- 超高圧焼結体(1)
- 鋼(25)
全長(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- NS(日進工具)(541)
- S&K(三興製作所)(489)
- 三菱マテリアル(316)
- OSG(オーエスジー)(313)
- NACHI(不二越)(296)
- イスカル(256)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(253)
- グーリング(251)
- 京セラ(163)
- 岡崎精工(158)
- 日進(156)
- 住友電工ハードメタル(115)
- プロトティップ(101)
- タンガロイ(99)
- WIDIN(99)
- ユニオンツール(98)
- サンドビック(91)
- エスコ(84)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・京セラ・岡崎精工・日進・住友電工ハードメタル・プロトティップ・タンガロイ・WIDIN・ユニオンツール・サンドビック・エスコ・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金底刃センタカットスクエアエンド刃ねじれ角(°)30
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.020
4枚刃センターカットエンドミル ロング刃
三菱マテリアル¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド刃先ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.020
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.025~0シャンク径公差(mm)h7
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+25~0
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)105刃長(mm)35シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)90刃長(mm)26シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)80刃長(mm)22シャンク径(Φmm)12表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6ねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)70刃長(mm)18シャンク径(Φmm)10表面処理G(TiN)コートねじれ角標準刃長l(mm)18公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)10表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
アルミ用エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角45°ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.0.3
4枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
4枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF
OSG(オーエスジー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2公差0~-0.03ねじれ角(°)30
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃エンドミル
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形
OSG(オーエスジー)¥7,398~税込¥8,138~1本4日以内出荷DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。用途銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)41