絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
刃長(mm)
材質
全長(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・京セラ・岡崎精工・日進・住友電工ハードメタル・プロトティップ・タンガロイ・WIDIN・ユニオンツール・サンドビック・エスコ・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: エンドミル

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,118件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り) TOTIME

    エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り)

    TOTIME
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた滑り性を持つ水素フリーDLCコーティングにより、被削材との摩擦を低減し、溶着を抑制。軽快な切れ味で安定した切削性能を発揮します。アルミをはじめとした非鉄金属加工に最適で、スムーズな切りくず排出と良好な加工面を実現。性能と価格のバランスに優れた、実用性の高いアルミ・非鉄用エンドミルです。
    用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止形状スクエア刃数3全長(mm)150シリーズエンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用刃長(mm)60シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20表面処理HDCネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)40°
  • エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用 TOTIME

    エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用

    TOTIME
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    サーメットを母材としたスクエアエンドミルです。鉄系材料の最終仕上げにおいて優れた切削性能を発揮し、非常に高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立します。高付加価値加工に適した、仕上げ用途向けスクエアエンドミルです。
    用途スクエア リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|刀 サーメット/スクエアネック型ネックなしリード角(°)45°
  • エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適 TOTIME

    エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適

    TOTIME
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性と耐溶着性を高次元で両立したMETA-PRISMEコーティングを採用。高硬度層と低摩擦層を組み合わせた複合構造により、優れた耐摩耗性と滑り性を実現します。最表層に低摩擦層を配置することで被削材との摩擦を大幅に低減し、溶着の発生を抑制。ステンレスや難削材において安定した切削性能を発揮します。また、本コーティングは従来のPVDとは異なる特殊プロセスにより形成され、高い表面硬度と耐熱性を有しています。一般鋼からステンレス、さらには耐熱合金まで幅広く対応可能です。さらに、フラットニック形状を採用したチップブレーカー型エンドミルは、ニック部の接地面積を最適化することで局所的な熱集中を抑制し、刃先欠損を低減。SUSや耐熱合金加工においても高い安定性と長寿命を実現します。
    用途一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-PRISM/スクエア表面処理TSネック型ネックなし
  • エンドミル|侍 META-GOLD/スクエアステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 TOTIME

    エンドミル|侍 META-GOLD/スクエアステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力

    TOTIME
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。
    用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/スクエア表面処理GS
  • エンドミル|侍 META-DARK/スクエア一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力 TOTIME

    エンドミル|侍 META-DARK/スクエア一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力

    TOTIME
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高温下においても優れた耐摩耗性を発揮し、高負荷条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。
    用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-DARK/スクエア表面処理ASリード角(°)43/46°
  • エンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) TOTIME

    エンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)

    TOTIME
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    アルミ・非鉄金属加工に最適化した水素フリーDLCコーティングを採用。一般的なDLCコーティングに比べて膜厚を薄く抑えることで、刃先のシャープさを維持しながら優れた切れ味を実現します。また、極めて高い滑り性により被削材との摩擦を低減し、溶着を大幅に抑制。さらに、コーティング硬度は従来DLCを大きく上回る高硬度を有しており、耐摩耗性にも優れています。これによりアルミ加工においてドライ切削にも対応し、安定した切削性能と長寿命を実現。品質にもこだわった高性能アルミ・非鉄用超硬エンドミルです。
    用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止 (防振タイプ)形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用表面処理HDC母材FG10M
  • エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/鋼用防振型 一般鋼・中硬度鋼に適応 コスパ重視 (在庫品限り) TOTIME

    エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/鋼用防振型 一般鋼・中硬度鋼に適応 コスパ重視 (在庫品限り)

    TOTIME
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた耐熱性と耐摩耗性を備え、安定した切削性能を発揮します。一般鋼をはじめ中硬度鋼まで幅広く対応可能です。高い性能と価格のバランスを追求し、実用性と経済性を兼ね備えた製品です。
    用途不等リード不等分割形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/鋼用表面処理AlTiNネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)43/46°
  • エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用防振型 SUS向け 一般鋼対応 コスパ重視 (在庫品限り) TOTIME

    エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用防振型 SUS向け 一般鋼対応 コスパ重視 (在庫品限り)

    TOTIME
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた潤滑性と耐熱性を備え、スムーズな加工と良好な切りくず排出を実現します。SUSをはじめ鋼全般に幅広く対応可能です。高い性能を備えながらも価格とのバランスを追求し、実用性と経済性を兼ね備えた製品です。
    用途不等リード不等分割形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/SUS用表面処理HTネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)43/46°
  • エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り) TOTIME

    エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り)

    TOTIME
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた滑り性を持つ水素フリーDLCコーティングにより、被削材との摩擦を低減し、溶着を抑制。軽快な切れ味で安定した切削性能を発揮します。アルミをはじめとした非鉄金属加工に最適で、スムーズな切りくず排出と良好な加工面を実現。性能と価格のバランスに優れた、実用性の高いアルミ・非鉄用エンドミルです。
    用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用表面処理HDCネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)40°
  • 超硬防振型エンドミル(ラジアス) OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル(ラジアス)

    OSG(オーエスジー)
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    DUARISEコーティング採用で潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。_x000D_。幅広い被削材に対応する汎用のショート形エンドミルです。不等リード、不等分割によりびびりを抑制し、加工面精度が向上します。
    材質超硬合金(Carbide)全長(mm)50表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40シャンク径(mm)4
  • 超硬防振型エンドミル(スクエア) OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル(スクエア)

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    DUARISEコーティング採用で潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。_x000D_。幅広い被削材に対応する汎用のショート形エンドミルです。不等リード、不等分割によりびびりを抑制し、加工面精度が向上します。
    材質超硬合金(Carbide)表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40
  • カッタ MFH35-M16-10-3T 京セラ

    カッタ MFH35-M16-10-3T

    京セラ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9100対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)17.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)35フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
  • カッタ MFH25-M12-10-2T 京セラ

    カッタ MFH25-M12-10-2T

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数2全長(mm)56質量(kg)0.1最高回転数(min-1[r.p.m])10800対応クーラントホール:有取付ねじM12×P1.75最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)8.5シャンク高さH(mm)19機能長さ(mm)35最大切削径(Φmm)25フランジ径(Φmm)23接続径(Φmm)12.5
  • カッタ MFH050R-10-5T-D 京セラ

    カッタ MFH050R-10-5T-D

    京セラ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    仕様インロー:ミリ仕様刃数5寸法(mm)KDP:6.3質量(kg)0.4最高回転数(min-1[r.p.m])7600対応クーラントホール:有寸法B2(mm)11寸法B1(mm)18取付穴径(Φmm)22最大切込み量ap(mm)1.5キー溝幅(mm)10.4すくい角(°)-6刃径(mm)32.5取付穴深さ(mm)21機能長さ(mm)50最大切削径(Φmm)50フランジ径(Φmm)48
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工分類仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
  • 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。
    用途被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。金型および部品の切削加工。刃数ZEFP:2枚ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高能率レンズ形

    NS(日進工具)
    6,798税込7,478
    1本
    5日以内出荷
    高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。
    用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6コーティング30機能長さ(mm)60
  • 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高能率レンズ形

    NS(日進工具)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。
    用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6コーティング30
  • 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高能率レンズ形

    NS(日進工具)
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。
    用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。トラスコ品番715-8061刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6首下長(mm)6コーティング30最大切込み量ap(mm)2切削径(Φmm)2半径(Φmm)コーナ:0.05使用可能長さ(mm)6機能長さ(mm)50
  • 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルMRBSH330 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルMRBSH330

    NS(日進工具)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    中心刃形状を最適化し、高い切込みと高い送りを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルです。
    用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数ZEFP:3枚コーティング無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • Cシリーズエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    Cシリーズエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
  • Cシリーズエンドミル C5341・ セコ・ツールズ・ジャパン

    Cシリーズエンドミル C5341・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
    トラスコ品番694-1247
  • Cシリーズエンドミル C5321・ セコ・ツールズ・ジャパン

    Cシリーズエンドミル C5321・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
  • Cシリーズエンドミル C5141・ セコ・ツールズ・ジャパン

    Cシリーズエンドミル C5141・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
    トラスコ品番693-9556
  • Cシリーズエンドミル C5131・ セコ・ツールズ・ジャパン

    Cシリーズエンドミル C5131・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
    トラスコ品番694-1241
  • Cシリーズエンドミル C5121・ セコ・ツールズ・ジャパン

    Cシリーズエンドミル C5121・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
    トラスコ品番694-2755
  • 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング

    8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
  • 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング

    8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
  • 8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング

    8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング

    8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング

    8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き グーリング

    8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング

    8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング

    8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング

    8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング

    8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング

    8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート

    グーリング
    9,398税込10,338
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング

    8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング

    8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理

    グーリング
    7,698税込8,468
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
  • 8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理 グーリング

    8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理

    グーリング
    7,998税込8,798
    1本
    23日以内出荷
    切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
エンドミル