絞り込み
ブランド
  • GLOBE(旧堀内製作所)
  • イスカル(587)
  • タンガロイ(332)
  • 住友電工ハードメタル(215)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
  • 京セラ(121)
  • サンドビック(101)
  • ケナメタル(94)
  • FKD(フクダ精工)(76)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • 三菱マテリアル(69)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • DIJET(ダイジェット工業)(52)
  • テグテックジャパン(36)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(34)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • RS PRO(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新明丹 GLOBE(旧堀内製作所)

    新明丹

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    鉛を使っていないので、人体に安全です。 環境対応品(RoHS・PRTR法)で安全性が高い。(2023年10月時点) 従来の鉛含有光明丹と比べて、塗布面積が5倍以上になります。 塗布皮膜が薄く均一で正確な当たり検査ができます。 皮膚や衣類に付着しても、簡単な洗浄で落とせます。
    仕様●重量(g):50●外観(性状):オレンジ色光輝(練り状)アズワン品番68-0608-64
  • 回転センター ライブセンター 標準タイプ HDシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)

    回転センター ライブセンター 標準タイプ HDシリーズ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    ヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
  • 回転センター ライブセンター NC小径用 HDシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)

    回転センター ライブセンター NC小径用 HDシリーズ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    NC旋盤の湿式切削にも適しています。ユニークなヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
  • チャックドリフト 全長150mm GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックドリフト 全長150mm

    GLOBE(旧堀内製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
  • キーレスドリルチャック KLシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)

    キーレスドリルチャック KLシリーズ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    優れた振れ精度、良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性、切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。
    仕様●全長(mm):68●幅(mm):34●重量(g):300●ツメ収納時(mm):62アズワン品番68-0608-39
  • CNCドリルスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)

    CNCドリルスリーブ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    高精度で、ほぼ全ホルダーメーカーとCNC旋盤に対応できます。
  • 回転センター ライブセンター 標準タイプ 全長333mm GLOBE(旧堀内製作所)

    回転センター ライブセンター 標準タイプ 全長333mm

    GLOBE(旧堀内製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    NC旋盤の湿式切削にも適しています。 ユニークなヘッドドライビング機構を採用。 特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。 センター振れ0.003mm以内 粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
    仕様●全長(mm):333●幅(mm):102●重量(g):9000●テーパサイズ:MT6アズワン品番68-0608-63
  • ビス止めドリルチャック 全長88.5mm GLOBE(旧堀内製作所)

    ビス止めドリルチャック 全長88.5mm

    GLOBE(旧堀内製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ネジを設けた主軸やアーバーに、チャック側からビス止めすることで、脱落を防止できます。
    仕様●全長(mm):88.5●幅(mm):55●重量(g):726●ツメ収納時(mm):68.5●セット内容:チャックハンドルアズワン品番68-0608-45
  • チャックハンドル 従来型 全長110mm GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックハンドル 従来型 全長110mm

    GLOBE(旧堀内製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    従来型形状でギアは鍛造タイプです。
    仕様●全長(mm):110●幅(mm):55●重量(g):108アズワン品番68-0608-32
  • ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ JTシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)

    ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ JTシリーズ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性は抜群です。ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
    仕様●全長(mm):221●幅(mm):55.5●重量(g):2091アズワン品番68-0607-91
  • ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ JTシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)

    ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ JTシリーズ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性は抜群です。ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
  • ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    ドリルチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)
    6,098税込6,708
    1個
    13日以内出荷
    優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。チャックハンドルは付属しております。
  • ドリルソケット総焼入 MTシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)

    ドリルソケット総焼入 MTシリーズ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
  • ドリルスリーブ総焼入 MTシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)

    ドリルスリーブ総焼入 MTシリーズ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
  • ダイスホルダー GLOBE(旧堀内製作所)

    ダイスホルダー

    GLOBE(旧堀内製作所)
    489税込538
    1個
    13日以内出荷
    スライドタイプ DH-50J4Sの標準付属品で、スライド部の固定をすると共に、回り止めキーにもなっています。 単品でパーツ販売しておりますので、傷んだら交換して下さい。 セットボルトは、1つの本体に、2本使用されております。すべて交換する場合は、2本必要です。 他社のダイスホルダーには使用出来ません。
    仕様●セットボルトは、1つの本体に、2本使用されております。すべて交換する場合は、2本必要です。●他社のダイスホルダーには使用出来ません。アズワン品番68-0606-57
フライスカッター