絞り込み
ブランド
- カーメックス
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- EIKO(栄工舎)(74)
- FKD(フクダ精工)(76)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- NTKカッティングツールズ(23)
- OSG(オーエスジー)(58)
- THECUT(23)
- イスカル(367)
- ケナメタル(94)
- サンドビック(107)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- タンガロイ(166)
- テグテックジャパン(16)
- 三菱マテリアル(70)
- 京セラ(121)
- 住友電工ハードメタル(214)
- 岡崎精工(34)
- 聖和精機(12)
- ブランドをもっと見る

ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃 ロングシャンク
カーメックス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷トラスコ品番441-3407材質超微粒子超硬全長(mm)105刃長(mm)20シャンク径(Φmm)5先端角(°)90刃形スパイラル刃径(Φmm)5.0面取(mm)1.1シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)首長(mm)20
裏座繰りミニチャンファーキット
カーメックス¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷セット内容MC0303C12A90/MC03025C6A90/MC0404C10A90/MC04035C9A90/MC05045C11A90/MC0606C24A90先端角(°)90
CMT マルチインサートミリングカッター用 面取りチップ
カーメックス¥63,980税込¥70,3781ケース(10個)16日以内出荷仕様I.C.:3/8"形状スパイラル刃適合ホルダH27、28、29角度α(°)90チップタイプSI16
CMT マルチインサートミリングカッター用 溝入れチップ DIN471/472
カーメックス¥63,980税込¥70,3781ケース(10個)16日以内出荷仕様I.C.:3/8"形状スパイラル刃チップタイプS16
CMT マルチインサートミリングカッター用 面取り付き溝入れチップ DIN471/472
カーメックス¥63,980税込¥70,3781ケース(10個)16日以内出荷形状スパイラル刃適合ホルダH27、28、29角度α(°)45チップタイプSI16
CMT マルチインサートミリングカッター ディスクミリング
カーメックス¥78,980税込¥86,8781個16日以内出荷No.ツールNo.H30寸法S(mm)7.2寸法B(mm)8.2勝手右取付ねじSR-S16M寸法Tmax(mm)15.5適合トルクスキーSR-K16切削径(Φmm)55チップタイプSI16
CMT マルチインサートミリングカッター シェルミル
カーメックス¥78,980税込¥86,8781本16日以内出荷No.ツールNo.H28寸法d(mm)57寸法S(mm)44.0寸法B(mm)44.5寸法D1(mm)22勝手右取付ねじSR-S16S寸法Tmax(mm)3.0適合トルクスキーSR-K16切削径(Φmm)63チップタイプSI16
CMT マルチインサートミリングカッター ウェルドンシャンク
カーメックス¥47,980税込¥52,7781本16日以内出荷全長(mm)125No.ツールNo.H29寸法S(mm)12.0寸法B(mm)12.5勝手右取付ねじSR-S16S寸法Tmax(mm)3.6適合トルクスキーSR-K16シャンク径(mm)25切削径(Φmm)41チップタイプSI16
CMT マルチインサートミリングカッター アーバー取付タイプ
カーメックス¥64,980税込¥71,4781個16日以内出荷仕様SRC2035K、SRC2535H、SRC2535K、CRC2035SのカーメックスS35標準CMTツールホルダーに接続します。No.ツールNo.H27寸法d(mm)33.2寸法S(mm)12.0寸法B(mm)12.5勝手右取付ねじSR-S16S寸法Tmax(mm)3.6適合トルクスキーSR-K16切削径(Φmm)41チップタイプSI16
CMT ねじ切チップ 仕上げ刃無し 60°(ISO、UN )
カーメックス¥69,980税込¥76,9781ケース(10個)16日以内出荷ねじ山角度(°)60適合ホルダH27、28、29チップタイプSI16
裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク
カーメックス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷トラスコ品番441-3351材質超微粒子超硬全長(mm)105刃長(mm)16シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃形スパイラル刃径(Φmm)4.0面取(mm)0.8シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)首長(mm)16
裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル
カーメックス¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷材質超微粒子超硬先端角(°)45刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度45°
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク
カーメックス¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷材質超微粒子超硬全長(mm)105先端角(°)90刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
クロス穴用ミニチャンファー150°刃ロングシャンク
カーメックス¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷材質超微粒子超硬先端角(°)30刃形スパイラル角度(°)150シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度両角30°
クロス穴用ミニチャンファー150°刃
カーメックス¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から4日以内出荷材質超微粒子超硬先端角(°)30刃形スパイラル角度(°)150シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度両角30°