タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
3,886件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ 動画あり
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm) 材質クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5 全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84 先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7 材質(ケース)下部:ABS フタ:PE 元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12 硬度HRC43~47 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用 ねじの種類M
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) 六角対辺(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウ 動画あり
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用 等級JIS2級相当 めねじの種類メートルねじ 加工止り穴用 スパイラル溝角度(°)40 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用 ねじの種類M 材質HSS-CO 形状M8以下は突き出しセンタになります。 溝数3 表面処理ホモ処理 加工通り穴用
1本
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
用途タップ立て用ハンドル タイプタップ用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)