絞り込み
形状
形状
ひし形(18)
形状
多角形(2)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(5)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(11)
  • 0.4(18)
  • 0.5(1)
  • 0.8(16)
  • 1.5875(3)
  • 3.2(1)
厚さ(mm)
  • 2.78(2)
  • 3.18(18)
  • 4.7625(1)
  • 7.1(1)
  • 7.9(1)
切刃長さ(mm)
  • 11.1
  • 2(172)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(295)
  • 11(365)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(651)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(16)
  • 7(10)
  • 11(1)
0・5・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(26)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(15)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 京セラ(8)
  • イスカル(4)
  • タンガロイ(3)
  • サンドビック(2)
  • ケナメタル(1)
  • SANDVIK(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・イスカル・タンガロイ・サンドビック・ケナメタル・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ VCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ VCGT-AG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ YWMT-ZM タンガロイチップ YWMT-ZMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ YWMT-ZF タンガロイチップ YWMT-ZFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-SM イスカルチップ VCMT-SMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ LMMU11/16-MJ タンガロイチップ LMMU11/16-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
12,980税込14,278特価
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削勝手なし[N]
旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ VBMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-PP (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-VF (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-PP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-PP (CA115P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-GP (CA115P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VBMT-VF (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-VF (CA115P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削インサート C8FIX-MP ケナメタル旋削インサート C8FIX-MPケナメタル
59,980税込65,978
1セット(10個)
8日以内出荷から22日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。8コーナー使用
チップ VCET-WF イスカルチップ VCET-WFイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状ひし形35°材質IC907切刃長さ(mm)11.1厚さ(mm)3.18逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-SM イスカルチップ VCMT-SMイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCGT-AS イスカルチップ VCGT-ASイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ VCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ VCMT-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカSU形状ひし形35°勝手勝手なし逃げ角(°)7
チップ VBMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ VBMT-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)5
チップ VBMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ VBMT-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)5
チップ VBMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ VBMT-LB (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)5
チップ VBMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ VBMT-LU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLU逃げ角(°)5
チップ