絞り込み
形状
形状
ひし形(432)
材質
  • CBN焼結体(5)
  • CVDコーティング(169)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(102)
  • その他(28)
  • サーメット(115)
  • セラミックス(21)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(4)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(66)
  • 超高圧焼結体(34)
コーナー半径(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(3)
  • 0.2(55)
  • 0.4(291)
  • 0.8(410)
  • 1.2(253)
  • 1.6(81)
  • 2(2)
  • 7(2)
厚さ(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.8(2)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 3.18(1)
  • 4.76(429)
  • 6.78(1)
  • 7.94(11)
切刃長さ(mm)
  • 12.9
  • 2(177)
  • 2.5(153)
  • 6.5(243)
  • 7.8(135)
  • 8.7(307)
  • 9.525(316)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(374)
  • 11.2(117)
  • 11.6(266)
  • 12(99)
  • 12.7(655)
  • 15.5(372)
  • 15.875(106)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(324)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(380)
  • 7(42)
  • 11(8)
  • 80(2)
0・7・11・80
チップブレーカ
  • ブレーカつき(373)
  • ブレーカなし(68)
  • 特殊形状(4)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(13)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(39)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(1)
  • 円筒穴(347)
  • 特殊(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(126)
  • 京セラ(124)
  • 三菱マテリアル(75)
  • タンガロイ(65)
  • イスカル(46)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • サンドビック(1)
モノタロウ・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(180)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ CNMG-M モノタロウ旋削用チップ CNMG-Mモノタロウ(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CCGT-AL タンガロイチップ CCGT-ALタンガロイ
21,980税込24,178特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,398税込4,838特価
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT 京セラチップ CCMT京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ CNMG 京セラチップ CNMG京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GZ住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-SS タンガロイチップ CNMG-SSタンガロイ(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AZ 三菱マテリアルチップ CCGT-AZ三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタルチップ CNMG-EX住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ CCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ CCMT-SU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-HQ 京セラチップ CNMG-HQ京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMU
旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-SU住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GZ住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-TSF タンガロイチップ CNMG-TSFタンガロイ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ CNMG-MP 三菱マテリアルチップ CNMG-MP三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-CM タンガロイチップ CNMG-CMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 京セラチップ CNMG-MS京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMM-HG 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG住友電工ハードメタル
10,980税込12,078特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UX 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UX住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UP住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNGG-MJ 三菱マテリアルチップ CNGG-MJ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UZ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-HS 京セラチップ CNMG-HS京セラ(2件のレビュー)
4,172税込4,589特価
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-37 タンガロイチップ CNMG-37タンガロイ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CCMT-PM タンガロイチップ CCMT-PMタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
...
チップ