絞り込み
形状
形状
その他(4)
形状
ひし形(26)
形状
六角形80°(1)
形状
正三角形(8)
材質
  • セラミックス(31)
  • 超硬合金(6)
  • 超高圧焼結体(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(14)
  • 0.3969(5)
  • 0.4(9)
  • 0.7938(6)
  • 0.8(40)
  • 1.1906(7)
  • 1.2(5)
厚さ(mm)
  • 1.59(3)
  • 2.38(6)
  • 3.18(12)
  • 3.97(8)
  • 4.76(18)
  • 4.7625(4)
  • 10(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.4
  • 2(117)
  • 2.5(131)
  • 6.5(234)
  • 7.8(131)
  • 8(96)
  • 8.7(307)
  • 9.525(306)
  • 9.6(142)
  • 9.7(292)
  • 11(376)
  • 11.2(109)
  • 11.6(264)
  • 12.7(637)
  • 12.9(443)
  • 15.5(370)
  • 15.875(105)
  • 16.1(98)
  • 16.5(619)
  • 16.6(314)
  • 22(145)
逃げ角(度)
  • 0(29)
  • 7(17)
  • 11(13)
0・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
  • ブレーカなし(40)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(20)
  • 円筒穴(22)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • サンドビック(9)
  • 京セラ(4)
  • タンガロイ(4)
  • SANDVIK(4)
  • 三菱マテリアル(1)
住友電工ハードメタル・サンドビック・京セラ・タンガロイ・SANDVIK・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,898税込6,488
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    85,980税込94,578
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA

    京セラ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
  • チップ 2NU-CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-CNGA

    住友電工ハードメタル
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ 4NC-CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-CNGA

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    43,980税込48,378
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°

    サンドビック(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • 旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から14日以内出荷
    穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
  • チップ TNMM-DIA タンガロイ

    チップ TNMM-DIA

    タンガロイ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)3.81最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1
  • チップ 1QP-TPMH タンガロイ

    チップ 1QP-TPMH

    タンガロイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • チップ CNMM-DIA タンガロイ

    チップ CNMM-DIA

    タンガロイ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1
  • チップ DCMT-DIA タンガロイ

    チップ DCMT-DIA

    タンガロイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック

    T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)2.3寸法D1(Φmm)2.3内接円(mm)4.76使用コーナー数2チップ形状ひし形35°厚さS(mm)2.38チップタイプポジティブ寸法IC(mm)4.76
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VBGW 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VBGW

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形35°チップタイプポジティブ
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
  • チップ NU-TPGN-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGN-LT

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ 3NC-TPGW-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 3NC-TPGW-LS

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ 3NC-TPGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 3NC-TPGW-HS

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-CPGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CPGW-LT

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    形状ひし形80°材質BN2000逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-CPGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CPGW-HS

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    形状ひし形80°材質BN2000逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-CCGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGW-LT

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-CCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-CCGN-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGN-HS

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ 2NC-CCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-CCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNC300形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ