絞り込み
形状
形状
六角形80°(12)
形状
多角形(1)
形状
正方形(1)
材質
  • CVDコーティング(7)
  • PVDコーティング(10)
  • サーメット(7)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.4(10)
  • 0.8(9)
  • 1.2(3)
厚さ(mm)
  • 1.98(1)
  • 3.97(11)
  • 4.76(6)
  • 6.6(2)
切刃長さ(mm)
  • 6.52
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(365)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(12)
  • 7(2)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 円筒穴(10)
円筒穴
ブランド
  • イスカル(12)
  • ケナメタル(2)
  • サンドビック(1)
  • SANDVIK(1)
イスカル・ケナメタル・サンドビック・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-7054穴径(Φmm)2.2被削材MS切刃長さ(mm)6.52有効長(mm)切刃:6.52勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)6.52コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)3.96875
ミーリングインサート SPHX-GP 20° ケナメタルミーリングインサート SPHX-GP 20°ケナメタル
18,980税込20,878
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)6.52厚さS(mm)6.6形状正方形切刃数8寸法BS(mm)1.2
ミーリングインサート SPHX 20° ケナメタルミーリングインサート SPHX 20°ケナメタル
18,980税込20,878
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状多角形切刃数8
チップ WNMG-VL イスカルチップ WNMG-VLイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMZ-RF イスカルチップ WNMZ-RFイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMA イスカルチップ WNMAイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-WF イスカルチップ WNMG-WFイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-WG イスカルチップ WNMG-WGイスカル
4,598税込5,058
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-TF イスカルチップ WNMG-TFイスカル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-SF イスカルチップ WNMG-SFイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)6.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-PP イスカルチップ WNMG-PPイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-GN イスカルチップ WNMG-GNイスカル
4,598税込5,058
1箱(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-NF イスカルチップ WNMG-NFイスカル
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMZ-LF イスカルチップ WNMZ-LFイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMA イスカルチップ WNMAイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ