絞り込み
形状
形状
その他(4)
形状
ひし形(5)
形状
六角形80°(3)
形状
円形(1)
材質
  • PVDコーティング(13)
  • その他(3)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(10)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.8(3)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.5(1)
  • 2.4(1)
厚さ(mm)
  • 2.38(4)
  • 3(3)
  • 3.18(6)
  • 3.6(3)
  • 5.9(1)
切刃長さ(mm)
  • 7
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(365)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(5)
  • 7(1)
  • 11(3)
  • 15(1)
0・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(11)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(7)
  • タンガロイ(3)
  • 京セラ(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • ケナメタル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
イスカル・タンガロイ・京セラ・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMU-GK 京セラチップ DNMU-GK京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形55°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ RDMW 三菱マテリアルチップ RDMW三菱マテリアル
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C その他ミーリング/チップ イスカルC その他ミーリング/チップイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番338-4501材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削インサート D4FIX-MN ケナメタル旋削インサート D4FIX-MNケナメタル
16,980税込18,678
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。4コーナー使用
チップ FFWOMT-M イスカルチップ FFWOMT-Mイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)1.2切刃長さ(mm)7厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ FFWOMW-M イスカルチップ FFWOMW-Mイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
30日以内出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)1.2切刃長さ(mm)7厚さ(mm)2.38チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6147材質IC928内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNGU-MFP-SK 京セラチップ DNGU-MFP-SK京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
形状ひし形55°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法A(mm)7寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ FFWOCT イスカルチップ FFWOCTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XCMT-MF イスカルチップ XCMT-MFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC908形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNHT イスカルチップ CNHTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNHT イスカルチップ CNHTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状ひし形80°材質IC908厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ