絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
平行四辺形(12)
形状
正八角形(6)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(12)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(7)
コーナー半径(mm)
  • 0.0992(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(9)
  • 0.5(3)
  • 0.8(2)
  • 1.2(8)
  • 1.6(2)
厚さ(mm)
  • 2.38(8)
  • 2.6(4)
  • 3.18(1)
  • 3.97(1)
  • 4.76(1)
  • 6(6)
  • 6.85(1)
切刃長さ(mm)
  • 7.5
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(365)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(13)
  • 7(1)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(9)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(11)
  • ケナメタル(6)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
イスカル・ケナメタル・京セラ・サンドビック・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
用途仕上げチップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材S切刃長さ(mm)7.5勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.0992母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
ミーリングインサート OFKT64-LB ケナメタルミーリングインサート OFKT64-LBケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
KSOM用インサート。軽切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8ワイパー幅BS(mm)2.1
ミーリングインサート OFKT64-LNJ ケナメタルミーリングインサート OFKT64-LNJケナメタル
28,980税込31,878
1セット(10個)
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-GB ケナメタルミーリングインサート OFKT64-GBケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。あらゆる被削材の粗~仕上げ加工用。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFKT64-HB ケナメタルミーリングインサート OFKT64-HBケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-GB ケナメタルミーリングインサート OFPT64-GBケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-HB ケナメタルミーリングインサート OFPT64-HBケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
チップ HP-ANKT イスカルチップ HP-ANKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HP-ANCR イスカルチップ HP-ANCRイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状穴無しチップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6.85切刃長さ(mm)7.5コーナー半径(mm)0.4
チップ HP-ANCT イスカルチップ HP-ANCTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0材質IC928厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5コーナー半径(mm)0.4
チップ HP ANKW イスカルチップ HP ANKWイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC910コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ANCT イスカルチップ HP ANCTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ANCR イスカルチップ HP ANCRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
16日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC908コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMU-GK 京セラチップ CNMU-GK京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ HP ANKW イスカルチップ HP ANKWイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6996材質IC928切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5
チップ HP ANCT イスカルチップ HP ANCTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HP ANCR イスカルチップ HP ANCRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)7.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ ACMT06/07/10-MJ タンガロイチップ ACMT06/07/10-MJタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ