絞り込み
形状
形状
正三角形(86)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(11)
  • PVDコーティング(32)
  • その他(5)
  • サーメット(42)
  • セラミックス(3)
  • ダイヤモンド(4)
  • ダイヤモンド焼結体(9)
  • 超硬合金(28)
  • 超高圧焼結体(7)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(6)
  • 0.1(10)
  • 0.2(73)
  • 0.4(69)
  • 0.8(8)
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
  • 2.38(84)
  • 2.4(1)
  • 3.18(1)
  • 3.6(3)
切刃長さ(mm)
  • 8.2
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(366)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 7(16)
  • 11(77)
7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(68)
  • ブレーカなし(18)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(44)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(32)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°
ブランド
  • 京セラ(30)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • タンガロイ(12)
  • BIG DAISHOWA(6)
京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・BIG DAISHOWA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形穴の有無あり
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMH-MV 三菱マテリアルチップ TPMH-MV三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-SU住友電工ハードメタル
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPGP-EL BIG DAISHOWAチップ TPGP-ELBIG DAISHOWA
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGX 三菱マテリアルチップ TPGX三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV 三菱マテリアルディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-LU住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタルチップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGTR/L-J08 タンガロイチップ TCGTR/L-J08タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)2.38
旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジの平行ブレーカ。
材質PVDコーティング形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
チップ TPGD-FN BIG DAISHOWAチップ TPGD-FNBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタルチップ NF-TPGW住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGTR/L-W08 タンガロイチップ TPGTR/L-W08タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TCGT-MNSC 住友電工ハードメタルチップ TCGT-MNSC住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGHR/L-W10 タンガロイチップ TPGHR/L-W10タンガロイ
10,980税込12,078特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPET-FL-USF 京セラチップ TPET-FL-USF京セラ
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から41日以内出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-FR-U 京セラチップ TCGT-FR-U京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-SU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPGX 三菱マテリアルチップ TPGX三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)8.2種別ポジ厚さ(mm)2.38精度G内接円直径(Φmm)4.76寸法D1(mm)4.76寸法D2(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)2.38穴の形状-チップブレーカ-
チップ TPGH-FS 三菱マテリアルチップ TPGH-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGX 三菱マテリアルチップ TPGX三菱マテリアル
8,198税込9,018
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。形状正三角形60°切刃長さ(mm)8.2材質MD220厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ TPGB 京セラチップ TPGB京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMH-SV 三菱マテリアルチップ TPMH-SV三菱マテリアル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGT-W 住友電工ハードメタルチップ TPGT-W住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアルディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
チップ TCGT-ER/L-U 京セラチップ TCGT-ER/L-U京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
旋削チップ TPGT-FW 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FW住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
切れ味の良いワイドディンプルブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4被削材切刃長さ(mm)8.2勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種T2500Zブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FW等級記号G内接円IC(mm)4.76
旋削チップ TPGT-FF 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FF住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
切りくず処理が難しい微小切削条件で切りくずを分断。外径、内径加工、各種被削材に対応する豊富なラインアップ。
材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FF等級記号G内接円IC(mm)4.76
旋削チップ TPGT-SI 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-SI住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
仕上~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SI等級記号G内接円IC(mm)4.76
旋削チップ TPGT-W 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-W住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ワイドタイプの仕上用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号W等級記号G内接円IC(mm)4.76
チップ