絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
六角形80°(4)
形状
円形(2)
形状
正方形(2)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(1)
  • 超硬合金(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.6(2)
  • 2.5(4)
  • -(3)
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
  • 3.18(2)
  • 3.97(2)
  • 7.94(4)
切刃長さ(mm)
  • 9
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(366)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(637)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(1)
  • 11(4)
0・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
  • 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • タンガロイ(4)
  • イスカル(3)
  • 京セラ(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • 住友電工ハードメタル(1)
タンガロイ・イスカル・京セラ・セコ・ツールズ・ジャパン・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパンヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状円形タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT08/09 タンガロイチップ WPMT08/09タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MLタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XCMT イスカルチップ XCMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908形状特殊形状逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-MH タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MHタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-GF イスカルチップ SOMT-GFイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WPMT05/06/08/09-DML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-DMLタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ