絞り込み
形状
形状
ひし形(61)
形状
六角形80°(9)
形状
円形(13)
形状
多角形(6)
形状
平行四辺形(1)
形状
正三角形(45)
形状
正方形(164)
材質
  • CBN焼結体(6)
  • CVDコーティング(152)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(28)
  • その他(5)
  • サーメット(67)
  • セラミックス(10)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(69)
  • 超高圧焼結体(12)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(8)
  • 0.2(19)
  • 0.3(1)
  • 0.4(215)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(245)
  • 1.2(39)
  • 1.6(4)
  • 2(5)
  • -(1)
厚さ(mm)
  • 2.78(3)
  • 3.175(4)
  • 3.18(143)
  • 3.97(86)
  • 4(2)
  • 4.76(65)
  • 7.94(5)
切刃長さ(mm)
  • 9.525
  • 2(172)
  • 2.5(145)
  • 6.5(236)
  • 7.8(134)
  • 8.7(303)
  • 9.6(148)
  • 9.7(293)
  • 11(363)
  • 11.2(114)
  • 11.6(263)
  • 12(99)
  • 12.7(649)
  • 12.9(455)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(98)
  • 16.5(636)
  • 16.6(318)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(104)
  • 5(8)
  • 7(58)
  • 11(98)
  • 15(10)
  • 20(10)
0・5・7・11・15・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(240)
  • ブレーカなし(72)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(65)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(122)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(4)
  • 円筒穴(94)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • タンガロイ(138)
  • 住友電工ハードメタル(77)
  • 三菱マテリアル(56)
  • 京セラ(36)
  • サンドビック(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
タンガロイ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・京セラ・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(145)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG-SJ 住友電工ハードメタルチップ SNMG-SJ住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SCMT 三菱マテリアルチップ SCMT三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WNMG-TM タンガロイチップ WNMG-TMタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
形状60°正三角形穴の有無なし
チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ SCMT-SU住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNGGR/L-P タンガロイチップ SNGGR/L-Pタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SPMN 住友電工ハードメタルチップ SPMN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ SNGG-ST住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNMG-TM タンガロイチップ VNMG-TMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMR-24 タンガロイチップ TPMR-24タンガロイ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-PM タンガロイチップ CCMT-PMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
チップ SPMR-23 タンガロイチップ SPMR-23タンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ SPMR 京セラチップ SPMR京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ JDMT-JM 三菱マテリアルチップ JDMT-JM三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNMG-61 タンガロイチップ RNMG-61タンガロイ
9,798税込10,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ VCMT-PS タンガロイチップ VCMT-PSタンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-PSF タンガロイチップ TPMT-PSFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PSS タンガロイチップ TPMT-PSSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ