絞り込み
形状
形状
その他(4)
形状
ひし形(3)
形状
六角形80°(1)
形状
円形(2)
形状
平行四辺形(3)
形状
正三角形(59)
形状
正五角形(2)
形状
正八角形(5)
形状
正六角形(3)
形状
正方形(89)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(52)
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(65)
  • サーメット(51)
  • ダイヤモンド(12)
  • ダイヤモンド焼結体(20)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(92)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(14)
  • 0.3(8)
  • 0.3969(2)
  • 0.4(28)
  • 0.5(6)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.7938(2)
  • 0.8(15)
  • 1(7)
  • 1.2(1)
  • 1.5(9)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 3.2(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(5)
  • 2.38(8)
  • 3(1)
  • 3.175(4)
  • 3.18(58)
  • 3.7(3)
  • 3.97(13)
  • 4(1)
  • 4.76(49)
  • 5.24(2)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.5(4)
  • 2.7(2)
  • 2.9(2)
  • 3.1(2)
  • 3.6(2)
  • 4.8(3)
  • 9.525(10)
  • 9.8(2)
  • 10.5985(1)
  • 11(5)
  • 12(3)
  • 12.7(53)
  • 13.15(3)
  • 13.4(14)
  • 15(5)
  • 15.5(3)
  • 15.875(7)
  • 15.88(4)
  • 16.5(10)
  • 22(3)
逃げ角(度)
  • 20
  • 0(2,814)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(326)
  • 6(4)
  • 7(1,406)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1,236)
  • 13(3)
  • 15(237)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 25(37)
  • 30(1)
  • -(12)
  • その他(24)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(59)
  • ブレーカなし(107)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(112)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(45)
  • 円筒穴(6)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(62)
  • 三菱マテリアル(34)
  • イスカル(26)
  • タンガロイ(26)
  • 京セラ(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • サンドビック(5)
  • カムス(旧:高周波精密)(3)
モノタロウ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・イスカル・タンガロイ・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・カムス(旧:高周波精密)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
8,998税込9,898特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ SEGT 三菱マテリアルチップ SEGT三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10適合カッタ:ASX445トラスコ品番205-7603形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)切刃長さ(mm)13.4精度G寸法D1(Φmm)13.4刃先形状シャープエッジ逃げ角(度)20コーナー半径(mm)2.2穴の有無あり寸法S1(mm)3.97寸法F1(mm)2.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEEN 43Z タンガロイチップ TEEN 43Zタンガロイ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
3,500税込3,850
1箱(10個)
当日出荷
穴の有無なし
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
TACミル用チップ TEEN タンガロイTACミル用チップ TEENタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60°材質NS740トラスコ品番349-2982厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEET 三菱マテリアルチップ SEET三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
形状60°正三角形穴の有無なし
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SEMT-JM 三菱マテリアルチップ SEMT-JM三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ AECT-PEFRA 住友電工ハードメタルチップ AECT-PEFRA住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ SEET 住友電工ハードメタルチップ SEET住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEKN 住友電工ハードメタルチップ SEKN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)20
チップ DEGX 三菱マテリアルチップ DEGX三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質HTi10厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)20
チップ SEER 三菱マテリアルチップ SEER三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
チップ AEMW14/16/18 タンガロイチップ AEMW14/16/18タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
フライス切削用インサート SEE-G9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-G9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ TEKN 住友電工ハードメタルチップ TEKN住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEKN 住友電工ハードメタルチップ SEKN住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SEEN 住友電工ハードメタルチップ SEEN住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1箱(10個)
8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ OECR イスカルチップ OECRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
16日以内出荷
形状正八角形135°材質IC908コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEKR 京セラチップ TEKR京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ SEKN イスカルチップ SEKNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
欠品中
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ