絞り込み
形状
形状
ひし形(149)
形状
六角形80°(49)
形状
円形(2)
形状
正三角形(35)
形状
正方形(1)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(44)
  • PVDコーティング(105)
  • その他(13)
  • サーメット(79)
  • セラミックス(18)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(19)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(53)
  • 超高圧焼結体(21)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(19)
  • 0.05(8)
  • 0.1(65)
  • 0.15(1)
  • 0.2(194)
  • 0.3969(14)
  • 0.4(217)
  • 0.5(1)
  • 0.7938(14)
  • 0.8(125)
  • 1.1906(8)
  • 1.2(29)
  • 3.175(1)
厚さ(mm)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 1.59(84)
  • 2(2)
  • 2.38(45)
  • 2.5(2)
  • 3.175(1)
  • 3.18(121)
  • 3.66(1)
  • 3.9(3)
  • 3.97(5)
  • 4.525(1)
  • 4.76(115)
  • 4.7625(2)
  • 6(1)
  • 12.7(1)
  • -(1)
切刃長さ(mm)
  • 2(17)
  • 2.5(17)
  • 2.8(5)
  • 3(7)
  • 3.2(13)
  • 4.6(6)
  • 6.5(20)
  • 6.9(30)
  • 8.7(21)
  • 9.525(8)
  • 10.2709(6)
  • 10.6709(6)
  • 10.8709(5)
  • 11.1(16)
  • 11.2(68)
  • 15.4063(7)
  • 15.8063(7)
  • 16.2063(7)
  • 16.4063(6)
  • 16.6(74)
逃げ角(度)
  • 5
  • 0(2,819)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 6(4)
  • 7(1,409)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 11(1,237)
  • 13(3)
  • 15(239)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 20(182)
  • 25(37)
  • 35(2)
  • 55(4)
  • 80(7)
  • -(12)
  • その他(24)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(239)
  • ブレーカなし(50)
  • 特殊形状(4)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(18)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(218)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(1)
  • 円筒穴(7)
  • 特殊(4)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
  • 京セラ(135)
  • 三菱マテリアル(53)
  • 住友電工ハードメタル(49)
  • サンドビック(39)
  • タンガロイ(21)
  • ケナメタル(6)
  • イスカル(5)
  • SANDVIK(5)
  • 三菱(5)
  • カムス(旧:高周波精密)(3)
  • NTKカッティングツールズ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・サンドビック・タンガロイ・ケナメタル・イスカル・SANDVIK・三菱・カムス(旧:高周波精密)・NTKカッティングツールズ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
9,498税込10,448
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
7,598税込8,358
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から3日以内出荷
チップ色CBN標準A穴の有無あり
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ VBGT 住友電工ハードメタルチップ VBGT住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
9,598税込10,558
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGT-F 京セラチップ WBGT-F京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBMT PP 京セラチップ VBMT PP京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT-NE 京セラチップ VBMT-NE京セラ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBGT 京セラチップ VBGT京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-VBGW) 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-VBGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷
ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。
用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプポジティブ穴径(Φmm)4.43勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ホーニングGS材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (VBMT)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.8709勝手なしコーナーR(mm)0.2関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
チップ VBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ VBGT-FX住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBMT-LU 住友電工ハードメタルチップ VBMT-LU住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TBG 住友電工ハードメタルチップ TBG住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TBGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TBGN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PT600M
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN京セラ
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN25M材質(本体)KBN25M
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
チップ WBGTR/L-W08 タンガロイチップ WBGTR/L-W08タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1.59
パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)パラチップ PTカムス(旧:高周波精密)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
チップ TBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ TBGT-FX住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ