絞り込み
形状
形状
ひし形(35)
形状
平行四辺形(2)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(30)
  • その他(1)
  • サーメット(3)
  • ダイヤモンド(2)
  • 超硬合金(13)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.05
  • 0.03(186)
  • 0.1(407)
  • 0.2(1,896)
  • 0.3969(204)
  • 0.4(4,367)
  • 0.5(103)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,754)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,307)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(838)
  • 2(242)
  • 2.4(188)
  • 3.2(74)
  • 4(72)
  • 5(54)
  • -(124)
厚さ(mm)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.59(1)
  • 1.8(1)
  • 2.18(1)
  • 2.2(1)
  • 2.38(23)
  • 2.38125(1)
  • 2.5(2)
  • 2.58(1)
  • 3(3)
  • 3.1(1)
  • 3.18(14)
  • 3.9(5)
  • 3.97(17)
  • 4(2)
  • 4.05(1)
  • 4.76(8)
  • 5.05(1)
  • -(1)
切刃長さ(mm)
  • 3.5(2)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 6.3(1)
  • 6.35(1)
  • 6.5(5)
  • 7.7(1)
  • 7.7019(2)
  • 7.8(4)
  • 8.3(1)
  • 9.7(5)
  • 11(2)
  • 11.1(1)
  • 11.2(6)
  • 11.6(4)
  • 12.9(1)
  • 16(1)
  • 16.6(1)
逃げ角(度)
  • 0(14)
  • 5(8)
  • 6(1)
  • 7(22)
  • 11(2)
  • -(3)
0・5・6・7・11・-
チップブレーカ
  • ブレーカつき(36)
  • ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(13)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(19)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(9)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • タンガロイ(23)
  • 京セラ(20)
  • 三菱マテリアル(20)
  • イスカル(5)
  • SANDVIK(5)
  • 三菱(5)
  • サンドビック(2)
  • 住友電工ハードメタル(1)
タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・イスカル・SANDVIK・三菱・サンドビック・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
チップ DCGT-JS タンガロイチップ DCGT-JSタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT三菱
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
チップ DCGT-JS タンガロイチップ DCGT-JSタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-JS タンガロイチップ VBGT-JSタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-LS-P) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-LS-P)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号LS-P等級記号G
チップ VNGG-FJ 三菱マテリアルチップ VNGG-FJ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT#N-JS タンガロイチップ CCGT#N-JSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°サンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ VNBR 京セラチップ VNBR京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ DCGW 三菱マテリアルチップ DCGW三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGG-FJ 三菱マテリアルチップ CNGG-FJ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNGR 京セラチップ VNGR京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10三菱
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷
強度が高く、すきとり摩耗に強い材種です。
コーティングHTi10適合被削材種K種、N種チップ形状正三角形逃げ角(°)【AN】11
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025三菱
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ MS7025三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF 三菱マテリアルスモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(5個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.05 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.05 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
21,980税込24,178
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番656-7575穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)7.7019有効長(mm)切刃:7.7019勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.05母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.05厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ SANDVIKコロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズ SANDVIKコロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFLシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズ SANDVIKCoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ被削材SM勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ SANDVIKCoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ被削材SM勝手LコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
チップ CCGT-JP タンガロイチップ CCGT-JPタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VPGT-JP タンガロイチップ VPGT-JPタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VBGT-JP タンガロイチップ VBGT-JPタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ DCGT-JP タンガロイチップ DCGT-JPタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ CCGT#N-JS タンガロイチップ CCGT#N-JSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VPGT-JS タンガロイチップ VPGT-JSタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ JXBM12R-F タンガロイチップ JXBM12R-Fタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(5個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5勝手R最大溝深さ(mm)6ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35RoHS指令(10物質対応)対応
旋削加工用チップ コロカットXS H13A サンドビック旋削加工用チップ コロカットXS H13Aサンドビック
17,980税込19,778
1箱(5個)
4日以内出荷
用途仕上げ被削材NSM勝手コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種H13A
チップ VPGT-JP タンガロイチップ VPGT-JPタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
チップ VPGT-JS タンガロイチップ VPGT-JSタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-JP タンガロイチップ TCGT-JPタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)【水平方向】11最大切込深さ(mm)2.5切込深さ(mm)最小0.05内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
チップ JTBR/L タンガロイチップ JTBR/Lタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18勝手R最大切込深さ(mm)2.5切込深さ(mm)最小0.01内接円(mm)9.438取付穴径(Φmm)4.4最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.01
チップ VPGT-JP タンガロイチップ VPGT-JPタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)【水平方向】11.2切込深さ(mm)最小0.05内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
チップ VPGT-JS タンガロイチップ VPGT-JSタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)【水平方向】11.2切込深さ(mm)最小0.5内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ