絞り込み
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
- 0.15
- 0.03(178)
- 0.05(79)
- 0.1(396)
- 0.2(1,807)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,251)
- 0.5(102)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,595)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,225)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(255)
- 2.4(185)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.95(1)
- 2.25(1)
- 2.75(1)
- 3.18(1)
- 3.25(1)
- 3.97(1)
- 4.25(1)
- 5.25(1)
- -(1)
切刃長さ(mm)
- 8.3(1)
- 16(1)
逃げ角(度)
- 5(1)
- 11(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
- 円筒穴(1)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 京セラ(3)
- タンガロイ(2)
- イスカル(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
京セラ・タンガロイ・イスカル・住友電工ハードメタル・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ミニディスク インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応
チップ JTBR/L
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)3.18勝手R最大切込深さ(mm)2.5切込深さ(mm)最小0.01内接円(mm)9.438取付穴径(Φmm)4.4最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.01