絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
円形(1)
形状
平行四辺形(11)
形状
正三角形(2)
形状
正方形(8)
材質
  • CVDコーティング(13)
  • PVDコーティング(13)
  • その他(6)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(15)
コーナー半径(mm)
  • 0.3
  • 0.03(186)
  • 0.05(81)
  • 0.1(407)
  • 0.2(1,896)
  • 0.3969(204)
  • 0.4(4,367)
  • 0.5(103)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,754)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,307)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(838)
  • 2(242)
  • 2.4(188)
  • 3.2(74)
  • 4(72)
  • 5(54)
  • -(124)
厚さ(mm)
  • 2(3)
  • 2.38(4)
  • 2.4(1)
  • 2.6(3)
  • 3(4)
  • 3.18(14)
  • 3.55(3)
  • 3.97(2)
  • 4(8)
  • 4.76(3)
  • 5(6)
  • 5.5(2)
  • 5.9(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 6.6(1)
切刃長さ(mm)
  • 5.9(4)
  • 7.1(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(2)
  • 8(6)
  • 9.3(1)
  • 9.525(1)
  • 10(1)
  • 10.1(1)
  • 12.7(8)
  • 13.4(1)
  • 14.1(2)
  • 14.7(1)
  • 16.5(1)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(5)
  • 11(11)
  • 15(1)
  • 20(8)
0・7・11・15・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(27)
  • ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(17)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(13)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • イスカル(16)
  • 三菱マテリアル(10)
  • 京セラ(7)
  • ケナメタル(7)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • ワルター(1)
  • SANDVIK(1)
イスカル・三菱マテリアル・京セラ・ケナメタル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・タンガロイ・ワルター・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SEET 三菱マテリアルチップ SEET三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
チップ IC908 イスカルチップ IC908イスカル
28,980税込31,878
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
チップ SEER 三菱マテリアルチップ SEER三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
ヘリミルチップ APKT イスカルヘリミルチップ APKTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HMイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEER-JS 三菱マテリアルチップ SEER-JS三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
CoroMill(R) 365フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 365フライス加工用チップSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
14日以内出荷
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-STOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SHOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-DOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ STH タンガロイチップ STHタンガロイ
24,980税込27,478
1ケース(2個)ほか
3日以内出荷
材質BXA10刃幅公差(mm)(溝入れ刃幅)0.025寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IC308 イスカルチップ IC308イスカル
28,980税込31,878
1セット(10個)
30日以内出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
チップ IC354 イスカルチップ IC354イスカル
28,980税込31,878
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
材質鉄系対応チップ材質(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
A DG突/チップ イスカルA DG突/チップイスカル
25,980税込28,578
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ COAT イスカルチップ COATイスカル
28,980税込31,878
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS系対応コーティングチップ穴の形状-チップブレーカ両面
旋削インサート D2FIX-MN ケナメタル旋削インサート D2FIX-MNケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
旋削インサート D2FIX-MS ケナメタル旋削インサート D2FIX-MSケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用
厚さS(mm)5
旋削インサート C8FIX-MP ケナメタル旋削インサート C8FIX-MPケナメタル
15,980税込17,578
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から22日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。8コーナー使用
旋削インサート C8FIX-RP ケナメタル旋削インサート C8FIX-RPケナメタル
14,980税込16,478
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用
旋削インサート D4FIX-MN ケナメタル旋削インサート D4FIX-MNケナメタル
32,980税込36,278
1セット(10個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。4コーナー使用
旋削インサート D2FIX-HP ケナメタル旋削インサート D2FIX-HPケナメタル
9,598税込10,558
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
仕様右勝手
ISO インサート DNMG-CT ケナメタルISO インサート DNMG-CTケナメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ APKT-HM イスカルチップ APKT-HMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-RM イスカルチップ APKT-RMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
チップ ADMT-HM イスカルチップ ADMT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
チップ APKR イスカルチップ APKRイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC330形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APCT イスカルチップ APCTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC28形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0725材質(本体)PR0725コーナー数4
京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング 京セラ京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング京セラ
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1230
チップ MGTR 三菱マテリアルチップ MGTR三菱マテリアル
17,980税込19,778
1パック(10個)
7日以内出荷
厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴
イスカル チップCOAT APKT イスカルイスカル チップCOAT APKTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
材質IC635トラスコ品番162-7902形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKR-HM イスカルチップ APKR-HMイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ APCR イスカルチップ APCRイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC28逃げ角(度)11チップブレーカ片面
チップ