絞り込み
形状
形状
その他(8)
形状
ひし形(1)
形状
平行四辺形(35)
形状
正八角形(9)
形状
正方形(6)
形状
長方形(4)
材質
  • CVDコーティング(22)
  • PVDコーティング(46)
  • その他(6)
  • サーメット(3)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(32)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.5
  • 0.03(186)
  • 0.05(81)
  • 0.1(407)
  • 0.2(1,896)
  • 0.3969(204)
  • 0.4(4,367)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,754)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,306)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(838)
  • 2(242)
  • 2.4(188)
  • 3.2(74)
  • 4(72)
  • 5(54)
  • -(124)
厚さ(mm)
  • 2(4)
  • 2.4(2)
  • 2.6(7)
  • 2.75(1)
  • 3(6)
  • 3.18(11)
  • 3.37(1)
  • 3.47(2)
  • 3.5(2)
  • 3.55(1)
  • 3.97(1)
  • 4(7)
  • 4.65(1)
  • 4.76(11)
  • 5(10)
  • 5.5(1)
  • 5.56(21)
  • 5.9(1)
  • 6(2)
  • 6.35(4)
切刃長さ(mm)
  • 2.5(4)
  • 3.5(4)
  • 6.35(2)
  • 7(2)
  • 7.5(3)
  • 7.7(3)
  • 7.94(2)
  • 8(3)
  • 9.525(2)
  • 10.2(2)
  • 10.5(2)
  • 10.7(1)
  • 13.9(2)
  • 14.5(2)
  • 15.65(5)
  • 15.75(4)
  • 15.85(4)
  • 15.9(2)
  • 16(5)
  • 19.72(2)
逃げ角(度)
  • 0(15)
  • 5(1)
  • 11(9)
  • 15(21)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • その他(1)
0・5・11・15・20・25・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(47)
  • ブレーカなし(10)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(15)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(31)
  • 円筒穴(4)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • イスカル(51)
  • ケナメタル(10)
  • タンガロイ(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • サンドビック(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ワルター(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • 京セラ(1)
  • カムス(旧:高周波精密)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • SANDVIK(1)
イスカル・ケナメタル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・三菱マテリアル・ワルター・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・カムス(旧:高周波精密)・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
転削用チップ SNMU-MJ タンガロイ転削用チップ SNMU-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ OECR イスカルチップ OECRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
16日以内出荷
形状正八角形135°材質IC908コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SNMU-MJ タンガロイ転削用チップ SNMU-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
転削用チップ SNGU-MJ タンガロイ転削用チップ SNGU-MJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップSANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
ミニディスク インサート セコ・ツールズ・ジャパンミニディスク インサートセコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス CBNろう付けインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン
44,980税込49,478
1箱(2個)
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMXワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。適合本体F2252適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max 旋削用ネガチップ(140) サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(140)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。被削材MP切刃長さ(mm)16勝手コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.5母材超硬材種235
T-Max 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ 4415サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけブレーカUN材種TF15RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMTOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-STOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SHOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-DOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
転削用チップ TOHT-NDL タンガロイ転削用チップ TOHT-NDLタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SNGU-MJ タンガロイ転削用チップ SNGU-MJタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T1215寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
転削用チップ SNGU-MJ タンガロイ転削用チップ SNGU-MJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH3225寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.4寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
チップ KNMXR/L-S1 タンガロイチップ KNMXR/L-S1タンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形55°寸法L(mm)19.70寸法S(mm)4.76厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.5切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ17000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
旋削インサート D2FIX-RN ケナメタル旋削インサート D2FIX-RNケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工。2コーナー使用
コーナーR(mm)0.5厚さS(mm)5刃長l(mm)14.5
旋削インサート D2FIX-MN ケナメタル旋削インサート D2FIX-MNケナメタル
9,598税込10,558
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
チップ