絞り込み
形状

ひし形(7)

六角形80°(1)

正三角形(1)

正方形(1)
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(11)
コーナー半径(mm)
- 1.1906
- 0.03(178)
- 0.05(79)
- 0.1(395)
- 0.2(1,808)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,250)
- 0.5(102)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,592)
- 1(122)
- 1.2(2,224)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(255)
- 2.4(187)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.96875(1)
- 3.97(1)
- 4.76(5)
- 4.7625(8)
- 6.35(11)
切刃長さ(mm)
- 1.6(4)
- 2.4(7)
- 5.3155(5)
- 6.4(7)
- 7.4873(13)
- 8.325(5)
- 10.4279(8)
- 10.6(8)
- 11.5(10)
- 13.564(9)
- 14.3038(7)
- 14.675(9)
- 14.9199(5)
- 15.2978(11)
- 15.406(6)
- 15.4063(15)
- 17.85(13)
- 19.0633(7)
- 20.797(9)
- 24.5625(5)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(56)
- 5(8)
- 7(24)
- 11(11)
0・5・7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(74)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
- 円筒穴(8)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- サンドビック(138)
- SANDVIK(14)
サンドビック・SANDVIK
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

55°菱形ポジチップ コロターンTR 4415
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。用途鋼用。旋削加工用被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)5.525母材超硬材種4415内接円径(mm)11
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.54勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥36,980税込¥40,6781箱(10個)14日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。トラスコ品番820-4753材質超硬穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.06有効長(mm)切刃:7.06勝手N加工FinishingコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬チップ形状80°六角形材種S05F逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥27,980税込¥30,7781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.4873有効長(mm)切刃:7.4873勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥52,980税込¥58,2781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)7.925被削材S切刃長さ(mm)17.85有効長(mm)切刃:17.85勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥37,980税込¥41,7781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)14日以内出荷用途中加工被削材S勝手N加工MediumコーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906逃げ角(°)0
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)6.4有効長(mm)切刃:6.4勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥22,980税込¥25,2781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)3.81被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)4.4被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥23,980税込¥26,3781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番658-1938穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)10.4279有効長(mm)切刃:10.4279勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種Sコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)3.96875材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N母材超硬逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥52,980税込¥58,2781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)7.925被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35母材超硬厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥37,980税込¥41,7781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
六角形ネガチップ T-Max P 4405
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
正方形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
正方形ネガチップ T-Max P 2035
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種2035内接円径(mm)19.05
正方形ネガチップ T-Max P S205
サンドビック¥37,980税込¥41,7781箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種S205
正方形ネガチップ T-Max P S05F
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種S05F内接円径(mm)15.875
正方形ポジチップ T-Max S 4425
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なしチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種4425
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
三角形ネガチップ T-Max P 4325
サンドビック¥52,980税込¥58,2781箱(10個)翌々日出荷鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)
サンドビック¥20,980税込¥23,0781箱(10個)20日以内出荷連続切削加工用の第一推奨材種です。用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M切刃長さ(mm)5.3155勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種2015内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥43,980税込¥48,3781箱(10個)9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405内接円径(mm)9.525
80°菱形ポジチップ コロターン107 7025
サンドビック¥51,980税込¥57,1781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
サンドビック¥57,980税込¥63,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
35°菱形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
55°菱形ネガチップ T-Max P 7015
サンドビック¥119,800税込¥131,7801箱(5個)翌日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7015内接円径(mm)12.7
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 1105
サンドビック¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1105内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125