絞り込み
コーナー半径(mm)
- 3.175
- 0.03(178)
- 0.05(79)
- 0.1(396)
- 0.2(1,808)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,252)
- 0.5(103)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,596)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,224)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(255)
- 2.4(185)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.175(1)
- 7.9375(1)
- 9.525(1)
- 12.7(1)
- 14.2(1)
切刃長さ(mm)
- 14.1735(1)
- 15.85(1)
- 22.2(4)
- 34(1)
- 34.9(4)
- 38(4)
逃げ角(度)
- 0(4)
- 5(1)
- 7(4)
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
ブランド
- サンドビック(17)
- SANDVIK(4)
サンドビック・SANDVIK
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥14,980税込¥16,4781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番658-3505穴径(Φmm)2.8被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)3.175厚さS(mm)3.175材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削ネガ SN□□型-25(正方形90°)R3.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥56,980~税込¥62,678~1箱(5個)14日以内出荷用途荒穴径(Φmm)9.119被削材PK切刃長さ(mm)22.2有効長(mm)切刃:22.2勝手N加工RoughingコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)3.175材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)25.4内接円IC(mm)25.4
CoroTurn107 旋削加工用チップ
SANDVIK¥109,800税込¥120,7801箱(5個)14日以内出荷トラスコ品番657-2388穴径(Φmm)9被削材PK切刃長さ(mm)34.9有効長(mm)切刃:34.9勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)12.7コーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)3.175厚さS(mm)12.7材種4415逃げ角(°)5内接円径(mm)38.1内接円IC(mm)38.1
T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ
SANDVIK¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
円形ポジチップ T-Max 6165
サンドビック¥36,980税込¥40,6781箱(10個)翌々日出荷優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6165
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
サンドビック¥52,980~税込¥58,278~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
80°菱形ポジチップ コロターン107 4325
サンドビック¥99,980税込¥109,9781箱(5個)翌々日出荷鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK切刃長さ(mm)38勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)9.525コーナーR(mm)3.175母材超硬材種4325内接円径(mm)38.1
コロターン107 旋削用ポジチップ(340)
サンドビック¥99,980税込¥109,9781箱(5個)翌々日出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。用途一般旋削鋼加工用。被削材PM勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4335内接円径(mm)38.1
正方形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥119,800~税込¥131,780~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4425
正方形 ポジチップ コロターン107 4325
サンドビック¥99,980税込¥109,9781箱(5個)4日以内出荷鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)3.175母材超硬材種4325内接円径(mm)38.1
正方形ポジチップ コロターン107 4425
サンドビック¥229,800税込¥252,7801箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4425
丸形ポジチップ コロターン107 4415
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
円形ポジチップ T-Max 6160
サンドビック¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)9日以内出荷高い耐工意界摩耗性によ優れた安定性を発揮します。用途一般旋削耐熱合金加工用。比較的安定したニッケルベース合金加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材セラミック材種6160
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷用途中切削被削材S勝手なし母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷用途中切削勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷用途中切削勝手なしコーティングノンコート母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R3.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)3日以内出荷用途荒被削材P切刃長さ(mm)15.85勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R3.2 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌々日出荷用途荒トラスコ品番820-4529被削材K切刃長さ(mm)14.1735勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7