絞り込み
形状
形状
ひし形(1)
形状
円形(35)
形状
平行四辺形(6)
形状
正三角形(10)
形状
正方形(9)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(29)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(31)
  • その他(1)
  • サーメット(6)
  • 超硬合金(25)
コーナー半径(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.4(9)
  • 0.5(5)
  • 0.8(15)
  • 1.2(9)
  • 1.6(1)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • -(26)
厚さ(mm)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 1.95(1)
  • 2(1)
  • 2.25(1)
  • 2.75(1)
  • 3(1)
  • 3.18(2)
  • 3.25(1)
  • 4(3)
  • 4.25(1)
  • 4.76(14)
  • 5(3)
  • 5.56(10)
  • 6(2)
  • 6.35(27)
  • 7.4(2)
  • 7.9(3)
切刃長さ(mm)
  • 16
  • 2(173)
  • 2.5(147)
  • 6.5(238)
  • 7.8(134)
  • 8.7(305)
  • 9.525(315)
  • 9.6(148)
  • 9.7(296)
  • 11(366)
  • 11.2(114)
  • 11.6(265)
  • 12(99)
  • 12.7(652)
  • 12.9(456)
  • 15.5(372)
  • 15.875(105)
  • 16.1(101)
  • 16.5(638)
  • 16.6(321)
  • 22(147)
逃げ角(度)
  • 0(10)
  • 7(29)
  • 11(14)
  • 15(7)
0・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(46)
  • ブレーカなし(19)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(11)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(30)
  • 円筒穴(10)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(20)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • タンガロイ(13)
  • 三菱マテリアル(10)
  • サンドビック(7)
  • 京セラ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
モノタロウ・イスカル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TNMG モノタロウ旋削用チップ TNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 200 フライス加工用チップサンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色ブレーカRPコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無ありブレーカすくい角(°)-15使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途中~粗切削適合1精度M勝手なし[N]内接円許容差(mm)-チップ色金色コーティングAC8115Pコーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]穴の有無あり使用インサート円形[R]商品タイプポジティブ頂角(°)-逃げ角(°)7[C]
T-Max 旋削用ネガチップ(140) サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(140)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。被削材MP切刃長さ(mm)16勝手コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.5母材超硬材種235
T-Max 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ 4415サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
チップ S845-SXMU イスカルチップ S845-SXMUイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップ RDMT-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-FW イスカルチップ RCMT-FWイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-SR イスカルチップ RCMT-SRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMX-RR 三菱マテリアルチップ RCMX-RR三菱マテリアル
16,980税込18,678
1パック(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APET-S 住友電工ハードメタルチップ APET-S住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ LNMX-HF イスカルチップ LNMX-HFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RDHW-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDHW-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ S845 SXMU イスカルチップ S845 SXMUイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SXHU イスカルチップ S845 SXHUイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC808形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SXCU イスカルチップ S845 SXCUイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TRI イスカルチップ TRIイスカル
36,980税込40,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)16穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPUN イスカルチップ TPUNイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ネガ、M級、正三角形インサート、中切削用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、中切削用タンガロイ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-MJ タンガロイチップ RCMT-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
丸駒チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ S845 SXMU イスカルチップ S845 SXMUイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ