絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
円形(1)
形状
正方形(6)
形状
長方形(3)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(9)
  • その他(4)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(13)
コーナー半径(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(8)
  • 0.4(3)
  • 0.5(6)
  • 0.8(4)
  • 1(3)
  • 2(6)
厚さ(mm)
  • 4
  • 1.59(158)
  • 2.38(1,058)
  • 2.6(21)
  • 2.78(38)
  • 3(40)
  • 3.18(1,237)
  • 3.5(33)
  • 3.97(877)
  • 4.76(2,941)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(28)
  • 5(74)
  • 5.5(28)
  • 5.56(133)
  • 6(53)
  • 6.35(682)
  • 7(33)
  • 7.94(126)
  • 9.52(64)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 5.3(2)
  • 9.525(1)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.5(1)
  • 10.7(1)
  • 12.7(3)
  • 16(2)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
  • -(2)
0・5・8・20・-
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル(11)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • イスカル(7)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(3)
  • 京セラ(2)
  • 住友電工ハードメタル(1)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・イスカル・ケナメタル・タンガロイ・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ

    チップ SWMT13T3-MJ

    タンガロイ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225穴の有無あり
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • チップ SOMX-UM 三菱マテリアル

    チップ SOMX-UM

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート

    OSG(オーエスジー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
    用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
    用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • チップ IC308 イスカル

    チップ IC308

    イスカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    30日以内出荷
    材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ IC354 イスカル

    チップ IC354

    イスカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    材質鉄系対応チップ材質(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ IC908 イスカル

    チップ IC908

    イスカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ COAT イスカル

    チップ COAT

    イスカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS系対応コーティングチップ穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ FBM-I タンガロイ

    チップ FBM-I

    タンガロイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削インサート D2FIX-MN ケナメタル

    旋削インサート D2FIX-MN

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
  • 旋削インサート C2FIX-MN ケナメタル

    旋削インサート C2FIX-MN

    ケナメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。2コーナー使用
  • 旋削インサート D2FIX-HP ケナメタル

    旋削インサート D2FIX-HP

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー仕様
    仕様右勝手
  • チップ TRI イスカル

    チップ TRI

    イスカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC908切刃長さ(mm)16穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNET イスカル

    チップ LNET

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • チップ SEGW12X4Z タンガロイ

    チップ SEGW12X4Z

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質MP8010形状正方形90°
  • チップ SRFT 三菱マテリアル

    チップ SRFT

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ LNET イスカル

    チップ LNET

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)4切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ろう付けチップ 三菱マテリアル

    ろう付けチップ

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ろう付けチップ 三菱マテリアル

    ろう付けチップ

    三菱マテリアル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ-
  • ろう付けチップ 三菱マテリアル

    ろう付けチップ

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ-
  • ろう付けチップ 三菱マテリアル

    ろう付けチップ

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ-
  • ろう付けチップ 三菱マテリアル

    ろう付けチップ

    三菱マテリアル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ-
  • ろう付けチップ 三菱マテリアル

    ろう付けチップ

    三菱マテリアル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ-
  • ろう付けチップ 三菱マテリアル

    ろう付けチップ

    三菱マテリアル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)4穴の形状-チップブレーカ-
チップ
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
チップ 厚さ:4mm 【通販モノタロウ】 切削工具