絞り込み
形状
形状
ひし形(22)
形状
円形(7)
形状
正三角形(9)
形状
正方形(32)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(35)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.5875(1)
  • 1.6(1)
  • 2.38125(1)
  • 2.4(62)
  • 3.2(8)
  • -(3)
厚さ(mm)
  • 9.52
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,148)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(55)
  • 3.18(1,304)
  • 3.5(31)
  • 3.97(939)
  • 4(48)
  • 4.76(3,190)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(83)
  • 5.5(22)
  • 5.56(129)
  • 6(61)
  • 6.35(733)
  • 7(32)
  • 7.94(127)
切刃長さ(mm)
  • 5(1)
  • 25(1)
  • 25.4(28)
  • 25.79(1)
  • 25.8(12)
  • 27.1278(1)
  • 31.75(11)
  • 32(5)
  • 33(3)
逃げ角(度)
  • 0(49)
  • 7(5)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(65)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 円筒穴(48)
-・一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(33)
  • ケナメタル(14)
  • タンガロイ(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • イスカル(3)
  • サンドビック(2)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
住友電工ハードメタル・ケナメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル・サンドビック・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMU
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-ME住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
22,980税込25,278
1箱(4個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNMG-61 タンガロイチップ RNMG-61タンガロイ
49,980税込54,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-THS タンガロイチップ CNMG-THSタンガロイ
46,980税込51,678
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ SNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ SNMG-UG住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削用インサート TNMG-MA 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MA三菱マテリアル
49,980税込54,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用形状正三角形60°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
旋削チップ TNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-EM住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正三角形60°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-ME 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-ME住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MU住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EM住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスチップ 四角80° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80°三和製作所(三和バイト)
48,980税込53,878
1箱(5個)
6日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2
ISO インサート TNMG-RN ケナメタルISO インサート TNMG-RNケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RH ケナメタルISO インサート SNMM-RHケナメタル
57,980税込63,778
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMM-RH ケナメタルISO インサート CNMM-RHケナメタル
56,980税込62,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMG-RN ケナメタルISO インサート SNMG-RNケナメタル
28,980税込31,878
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RM ケナメタルISO インサート SNMM-RMケナメタル
57,980税込63,778
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMM-RM ケナメタルISO インサート CNMM-RMケナメタル
47,980税込52,778
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RP ケナメタルISO インサート SNMM-RPケナメタル
57,980税込63,778
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMM-RP ケナメタルISO インサート CNMM-RPケナメタル
56,980税込62,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMG-RM ケナメタルISO インサート SNMG-RMケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形コーナー半径(mm)2.4コーナーR(mm)2.4穴の形状円筒穴厚さ(mm)9.52厚さS(mm)9.53チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)25.4穴の有無あり寸法L10(mm)25.4
ISO インサート RNMG-RN ケナメタルISO インサート RNMG-RNケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。重切削加工用
形状円形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-RP ケナメタルISO インサート TNMG-RPケナメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG ケナメタルISO インサート TNMGケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMG ケナメタルISO インサート SNMGケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMG ケナメタルISO インサート CNMGケナメタル
28,980税込31,878
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ RCMX-RR 三菱マテリアルチップ RCMX-RR三菱マテリアル
57,980税込63,778
1パック(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-HW 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HW住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-HU 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HU住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-HF 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HF住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-NR イスカルチップ SNMG-NRイスカル
22,980税込25,278
1箱(5個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-HX 三菱マテリアルチップ SNMM-HX三菱マテリアル
39,980税込43,978
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
19,980税込21,978特価
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMM-HF 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HF住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
バーピーリング用チップ サンドビックバーピーリング用チップサンドビック
28,980税込31,878
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ SNMM-TUS タンガロイチップ SNMM-TUSタンガロイ
42,980税込47,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
チップ