絞り込み
ブランド
  • グーリング(24)
  • ワルター(12)
  • イスカル(2)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • SK(新潟精機)(1)
形状
形状
正方形(2)
材質
  • CBN焼結体(106)
  • CVDコーティング(2,100)
  • DLCコーティング(32)
  • PVDコーティング(3,229)
  • その他(665)
  • コバルトハイス(2)
  • サーメット(1,695)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(389)
  • ダイヤモンド(140)
  • ダイヤモンド焼結体(236)
  • チタンコーティング(7)
  • ノンコーティング(1)
  • ハイス(45)
  • 合金工具鋼(1)
  • 窒化アルミチタニウムコーティング(5)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(3,222)
  • 超高圧焼結体(318)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(2)
12.7
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 15(2)
0・15
チップブレーカ
  • ブレーカなし(2)
ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
六角軸面取りカッタ 零式 斬光 SK(新潟精機)六角軸面取りカッタ 零式 斬光SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
26604_突切り加工用 インサート 1コーナータイプ グーリング26604_突切り加工用 インサート 1コーナータイプグーリング
2,198税込2,418
1本
22日以内出荷
用途一般鋼、合金鋼、工具鋼用。トラスコ品番710-2240材質スチールサイズ3勝手なし寸法LF(mm)21.54寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)3
26203_突切り用ブレード 外部給油タイプ グーリング26203_突切り用ブレード 外部給油タイプグーリング
23,980税込26,378
1本
22日以内出荷
材質スチールサイズ3寸法B(mm)2.25勝手寸法B2(mm)8寸法CDX(mm)66
27054_角シャンクホルダ オフセット90° グーリング27054_角シャンクホルダ オフセット90°グーリング
22,980税込25,278
1本
22日以内出荷
材質スチール勝手
27011_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,ストレート0° グーリング27011_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,ストレート0°グーリング
55,980税込61,578
1本
22日以内出荷
材質スチール勝手なし寸法BD(mm)24
27055_角シャンクホルダ オフセット90° グーリング27055_角シャンクホルダ オフセット90°グーリング
22,980税込25,278
1本
22日以内出荷
材質スチール勝手
26206_突切り用ブレード 内部給油タイプ グーリング26206_突切り用ブレード 内部給油タイプグーリング
33,980税込37,378
1本
22日以内出荷
材質スチールサイズ3寸法B(mm)2.25勝手寸法B2(mm)8寸法CDX(mm)66
27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90° グーリング27013_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90°グーリング
55,980税込61,578
1本
22日以内出荷
材質スチール勝手寸法BD(mm)32寸法BD1(mm)31
25321_丸シャンクホルダ 背面加工用 Star machine用 グーリング25321_丸シャンクホルダ 背面加工用 Star machine用グーリング
27,980税込30,778
1本
22日以内出荷
材質スチール寸法(mm)【LSC】25勝手なし接続径(Φmm)22
27012_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90° グーリング27012_ポリゴンシャンクホルダ ISO 26623,オフセット90°グーリング
55,980税込61,578
1本
22日以内出荷
材質スチール勝手寸法BD(mm)32寸法BD1(mm)31
25005_角シャンクホルダ オフセット90°段付き内部給油タイプ グーリング25005_角シャンクホルダ オフセット90°段付き内部給油タイプグーリング
38,980税込42,878
1本
22日以内出荷
材質スチール寸法D(mm)25勝手なしヘッド長(mm)29機能長さ(mm)100機能幅(mm)19.6
25303_角シャンクホルダ オフセット90°段付き外部給油タイプ グーリング25303_角シャンクホルダ オフセット90°段付き外部給油タイプグーリング
33,980税込37,378
1本
22日以内出荷
材質スチール寸法D(mm)25勝手なしヘッド長(mm)29機能長さ(mm)100機能幅(mm)19.6
27014_HSK-Tホルダ ISO 12164-3,ストレート0° グーリング27014_HSK-Tホルダ ISO 12164-3,ストレート0°グーリング
62,980税込69,278
1本
22日以内出荷
材質スチール勝手なし寸法LB(mm)37寸法BD(mm)24
26202_突切り用ブレード 外部給油タイプ グーリング26202_突切り用ブレード 外部給油タイプグーリング
23,980税込26,378
1本
22日以内出荷
材質スチールサイズ3寸法B(mm)2.25勝手寸法B2(mm)8寸法CDX(mm)66
27004_丸シャンクホルダ 上部クランプねじ Citizen machine用 グーリング27004_丸シャンクホルダ 上部クランプねじ Citizen machine用グーリング
25,980税込28,578
1本
22日以内出荷
材質スチール勝手なし寸法l2(mm)4
27005_丸シャンクホルダ 上部クランプねじ Star Machine用 グーリング27005_丸シャンクホルダ 上部クランプねじ Star Machine用グーリング
25,980税込28,578
1本
22日以内出荷
材質スチール勝手なし寸法l2(mm)4
27056_ブローチツール用丸シャンクホルダ グーリング27056_ブローチツール用丸シャンクホルダグーリング
25,980税込28,578
1本
22日以内出荷
材質スチール寸法(mm)【LSC】40勝手なし寸法l1(mm)32寸法l2(mm)4
25306_角シャンクホルダ オフセット90°段付き内部給油タイプ グーリング25306_角シャンクホルダ オフセット90°段付き内部給油タイプグーリング
38,980税込42,878
1本
22日以内出荷
材質スチール寸法D(mm)25勝手なしヘッド長(mm)29機能長さ(mm)100機能幅(mm)19.6
25004_角シャンクホルダ オフセット90°段付き外部給油タイプ グーリング25004_角シャンクホルダ オフセット90°段付き外部給油タイプグーリング
33,980税込37,378
1本
22日以内出荷
材質スチール寸法D(mm)25勝手なしヘッド長(mm)29機能長さ(mm)100機能幅(mm)19.6
27052_角シャンクホルダ ストレート0° グーリング27052_角シャンクホルダ ストレート0°グーリング
18,980税込20,878
1本
22日以内出荷
材質スチール勝手
27015_ブローチツール用丸シャンクホルダ グーリング27015_ブローチツール用丸シャンクホルダグーリング
25,980税込28,578
1本
22日以内出荷
材質スチール寸法(mm)【LSC】40勝手なし寸法l1(mm)32寸法l2(mm)4
26207_突切り用ブレード 内部給油タイプ グーリング26207_突切り用ブレード 内部給油タイプグーリング
33,980税込37,378
1本
22日以内出荷
材質スチールサイズ3寸法B(mm)2.25勝手寸法B2(mm)8寸法CDX(mm)66
25024_丸シャンクホルダ 背面加工用 Star machine用 グーリング25024_丸シャンクホルダ 背面加工用 Star machine用グーリング
27,980税込30,778
1本
22日以内出荷
材質スチール寸法(mm)【LSC】25勝手なし接続径(Φmm)22
27016_丸シャンクホルダ 背面加工用 Star machine用 グーリング27016_丸シャンクホルダ 背面加工用 Star machine用グーリング
27,980税込30,778
1本
22日以内出荷
材質スチール寸法(mm)【LSC】25勝手なし接続径(Φmm)22
27053_角シャンクホルダ ストレート0° グーリング27053_角シャンクホルダ ストレート0°グーリング
18,980税込20,878
1本
22日以内出荷
材質スチール勝手
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削勝手なし[N]
XLDE-Cシャンク工具 径方向/コントラ ワルターXLDE-Cシャンク工具 径方向/コントラワルター
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
XLDEシャンク工具 径方向 ワルターXLDEシャンク工具 径方向ワルター
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
XLCFNブレード ワルターXLCFNブレードワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
XLCFN深突切りブレード ワルターXLCFN深突切りブレードワルター
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCAEシャンク工具 外径溝加工 ワルターNCAEシャンク工具 外径溝加工ワルター
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCLEシャンク工具 外径溝加工90° ワルターNCLEシャンク工具 外径溝加工90°ワルター
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。トラスコ品番802-4958材質スチール幅(mm)25高さ(mm)25溝幅(mm)2.0-2.5最大溝深さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCBEシャンク工具 外径溝加工 ワルターNCBEシャンク工具 外径溝加工ワルター
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCEEシャンク工具 端面溝入れ加工 ワルターNCEEシャンク工具 端面溝入れ加工ワルター
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCOEシャンク工具 端面溝入れ加工90° ワルターNCOEシャンク工具 端面溝入れ加工90°ワルター
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチール幅(mm)25高さ(mm)25溝幅(mm)4.0-5.0最大溝深さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCHEシャンク工具 端面溝入れ加工90° ワルターNCHEシャンク工具 端面溝入れ加工90°ワルター
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチール幅(mm)25高さ(mm)25溝幅(mm)3.0-3.5最大溝深さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCAIボーリングバー 内径溝加工 ワルターNCAIボーリングバー 内径溝加工ワルター
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
NCCIボーリングバー 内径溝加工 ワルターNCCIボーリングバー 内径溝加工ワルター
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。トラスコ品番802-4549材質スチール全長(mm)179.4溝幅(mm)0.6-1.7最大溝深さ(mm)2首下長(mm)40シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
タングスリット チップ交換式スリッター TGSF イスカルタングスリット チップ交換式スリッター TGSFイスカル
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
タンググリップチップ対応です。
用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ