絞り込み
形状

ひし形(7)

六角形80°(1)

正三角形(2)

正方形(46)
材質
- CVDコーティング(22)
- PVDコーティング(27)
- サーメット(16)
- 超硬合金(19)
コーナー半径(mm)
- 0.03(3)
- 0.05(4)
- 0.1(3)
- 0.2(6)
- 0.3(3)
- 0.4(17)
- 0.8(18)
- 1(2)
- 1.2(5)
- 1.6(1)
- -(1)
厚さ(mm)
- 2.58(1)
- 3.18(36)
- 3.97(2)
- 4.05(1)
- 4.76(4)
- 5.1(2)
- 7.94(2)
- -(1)
切刃長さ(mm)
- 5(1)
- 11.6(1)
- 12.7(35)
- 12.9(1)
- 15.88(1)
逃げ角(度)
- 0(2)
- 7(1)
- 11(23)
- 15(11)
- 20(16)
- 25(2)
- -(2)
0・7・11・15・20・25・-
チップブレーカ
- ブレーカつき(52)
- ブレーカなし(9)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -
- 一部円筒穴両面40°~60°(7)
- 一部円筒穴片面40°~60°(79)
- 一部円筒穴片面70°~90°(2)
- 円筒穴(13)
- 特殊(1)
ブランド
- 京セラ(22)
- イスカル(13)
- 住友電工ハードメタル(11)
- タンガロイ(7)
- 三菱マテリアル(6)
- サンドビック(3)
京セラ・イスカル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(24)
- 10,000-50,000円(49)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
チップ :「R12」の検索結果
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ SP
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無なし
チップ SPMR
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEER
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SDMR
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ SPGR
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPMR
京セラ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ SDMR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SPMR-CM
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応