絞り込み
形状
形状
ひし形(6)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • ハイス(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(4)
  • 0.4(5)
  • 0.8(5)
  • 1.2(1)
  • 3.175(1)
厚さ(mm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 3.18(5)
  • 4.76(5)
  • 12.7(1)
切刃長さ(mm)
  • 11.1(3)
  • 16.6(3)
  • 34.9(1)
逃げ角(度)
  • 5
  • 0(93)
  • 7(746)
  • 10(1)
  • 11(148)
  • 15(58)
  • 16(2)
  • 20(35)
  • 25(17)
  • -(1)
  • その他(5)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ケナメタル(2)
  • カムス(旧:高周波精密)(2)
  • SANDVIK(1)
住友電工ハードメタル・ケナメタル・カムス(旧:高周波精密)・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チップ :「T3」の検索結果

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • t33moz
  • ccmt09t304
  • sfkn12t3aztn
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)

    パラチップ PT

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。
    用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
  • パラチップ PT カムス(旧:高周波精密)

    パラチップ PT

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    材質NK4表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーあり
  • ISO インサート VBMT-LF ケナメタル

    ISO インサート VBMT-LF

    ケナメタル
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形35°逃げ角(度)5
  • ISO インサート VBMT-11 ケナメタル

    ISO インサート VBMT-11

    ケナメタル
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • CoroTurn107 旋削加工用チップ SANDVIK

    CoroTurn107 旋削加工用チップ

    SANDVIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(5個)
    14日以内出荷
    トラスコ品番657-2388穴径(Φmm)9被削材PK切刃長さ(mm)34.9有効長(mm)切刃:34.9勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)12.7コーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)3.175厚さS(mm)12.7材種4415逃げ角(°)5内接円径(mm)38.1内接円IC(mm)38.1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • チップ VBMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)5
  • チップ VBMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)5
  • チップ VBMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)5
gt3特集
おすすめ人気ランキング
チップ