絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(26)
  • グーリング(20)
  • NACHI(不二越)(17)
  • 三菱マテリアル(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • ケナメタル(5)
  • 理研製鋼(5)
  • スターエム(4)
  • THECUT(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ミヤナガ(2)
  • ユニカ(2)
  • 宇都宮製作所[切削工具](2)
  • RPC(2)
  • イシハシ精工(1)
  • イスカル(1)
  • タンガロイ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ハウスビーエム(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(9)
  • 15(11)
  • 18(9)
  • 22.1(9)
  • 22.2(9)
  • 22.3(9)
  • 22.4(9)
  • 22.5(18)
  • 22.6(9)
  • 22.7(9)
  • 22.8(9)
  • 22.9(9)
  • 23(23)
  • 23.5(17)
  • 24(23)
  • 24.5(16)
  • 25(26)
  • 25.5(22)
  • 26(28)
  • 32(9)
シャンク径(Φmm)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 7(3)
  • 7.6(2)
  • 7.7(2)
  • 7.8(2)
  • 7.9(2)
  • 8(3)
  • 8.1(2)
  • 8.2(2)
  • 8.3(2)
  • 8.4(2)
  • 15(7)
  • 18(2)
  • 32(8)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • MT2(14)
  • MT3(24)
材質
  • コバルトハイス(23)
  • ハイス(36)
  • バナジウムハイス(3)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(17)
  • (1)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 185(1)
  • 210(1)
  • 215(5)
  • 218(3)
  • 225(7)
  • 226(3)
  • 230(5)
  • 233(1)
  • 240(9)
  • 241(3)
  • 243(1)
  • 245(4)
  • 250(1)
  • 260(2)
  • 263(6)
  • 265(17)
  • 285(26)
  • 286(8)
  • 305(31)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(5)
  • ストレートシャンク(6)
  • テーパシャンク(6)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク・テーパシャンク
溝長(mm)
  • 165
  • 12(319)
  • 16(302)
  • 18(413)
  • 20(590)
  • 22(293)
  • 24(350)
  • 25(304)
  • 28(309)
  • 30(416)
  • 35(325)
  • 40(353)
  • 43(304)
  • 45(388)
  • 47(285)
  • 50(400)
  • 55(300)
  • 60(404)
  • 70(290)
  • 75(363)
  • 100(372)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(8)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(31)
  • ノンコーティング(7)
  • ホモ処理(13)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル モノタロウテーパーシャンクドリルモノタロウ(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
No.7 インパクトビット ロング スターエムNo.7 インパクトビット ロングスターエム(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
インパクトビット ロング スターエムインパクトビット ロングスターエム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
58,980税込64,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
12,980税込14,278
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
33,900税込37,290
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
SDS-maxビット×305L ミヤナガSDS-maxビット×305Lミヤナガ(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
SG-ESドリル NACHI(不二越)SG-ESドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コート材料ハイスコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル鉄骨用テーパドリル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
一発ドリル(鉄骨用) RPC一発ドリル(鉄骨用)RPC
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理
コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コーティングコバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
8,990税込9,889
1本
翌々日出荷
ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ17.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,120税込5,632
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
ドリル