絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(143)
- カムス(旧:高周波精密)(126)
- 三和製作所(三和バイト)(78)
- 三菱マテリアル(74)
- ワルター(36)
- ミスターマイスター(26)
- カーメックス(25)
- タンガロイ(13)
- スーパーツール(10)
- 東鋼(7)
- アッサブ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ニューストロング販売(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- サンドビック(4)
- ハイカット(3)
- MSTコーポレーション(2)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(180)
グリーン購入法適合(1)
バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格13型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)
スーパーツール(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1セット当日出荷から翌々日出荷ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷材質NK4幅(mm)10サイズミリ寸法高さ(mm)10寸法H(mm)10寸法W(mm)10公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)
付刃バイト 旋削用22形ヘール仕上バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。JIS規格22型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。材質(チップ)超硬形(チップ)箱シャンク8mm角アズワン品番64-5178-83RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用51形外ねじ切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格51型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用42形孔繰仕上バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
...



















































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)