絞り込み
JIS規格
シャンク長(mm)
ブランド
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・カムス(旧:高周波精密)・三和製作所(三和バイト)・カーメックス・ミスターマイスター・ハイカット・SK11

〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。材質(チップ)超硬形(チップ)箱シャンク8mm角アズワン品番64-5178-83RoHS指令(10物質対応)対応
超硬丸スロアウェイ中ぐりバイト
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角アズワン品番64-5178-77RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
スロッターバイト
三和製作所(三和バイト)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から68日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。シャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用51形外ねじ切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格51型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用42形孔繰仕上バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から3日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用22形ヘール仕上バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。JIS規格22型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格13型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
〔SUS〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
ミスターマイスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。シャンク8mm角アズワン品番64-5179-15RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角
ミスターマイスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの右片刃バイトです。シャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用52形孔ねじ切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格52形硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から5日以内出荷材質NK4表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー刃部硬度HRC64~67勝手左JIS規格32形材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C