絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(142)
- カムス(旧:高周波精密)(128)
- 三和製作所(三和バイト)(78)
- 三菱マテリアル(76)
- ワルター(40)
- ミスターマイスター(26)
- カーメックス(25)
- タンガロイ(24)
- イスカル(18)
- スーパーツール(10)
- 東鋼(7)
- アッサブ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ニューストロング販売(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- ハイカット(3)
- SANDVIK(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(191)
グリーン購入法適合(1)
バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。

完成バイト 方形バイト
(23件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57販売区分業務用
付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格13型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷材質NK4幅(mm)10サイズミリ寸法高さ(mm)10寸法H(mm)10寸法W(mm)10公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)
完成バイト
スーパーツール¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68
超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
付刃バイト 旋削用51形外ねじ切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格51型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用22形ヘール仕上バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。JIS規格22型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
スロッターバイト
三和製作所(三和バイト)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から68日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
超硬丸スロアウェイ中ぐりバイト
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角アズワン品番64-5178-77RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)
スーパーツール(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷から翌々日出荷ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
...