絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(142)
- カムス(旧:高周波精密)(126)
- 三和製作所(三和バイト)(78)
- 三菱マテリアル(74)
- ワルター(36)
- ミスターマイスター(26)
- カーメックス(25)
- タンガロイ(13)
- スーパーツール(10)
- 東鋼(7)
- アッサブ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ニューストロング販売(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- サンドビック(4)
- ハイカット(4)
- MSTコーポレーション(2)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: バイト

自動盤用バイト平型
三和製作所(三和バイト)¥99,980~税込¥109,978~1セット(10本)翌々日出荷JIS規格品です。適合機種自動旋盤幅(mm)10全長(mm)150質量(kg)1高さ(mm)10JIS規格10形
自動盤用バイト 突切バイト(右勝手)
三和製作所(三和バイト)¥66,980~税込¥73,678~1セット(10本)当日出荷JIS規格品です。適合機種自動旋盤幅(mm)8全長(mm)150高さ(mm)8JIS規格8形
自動盤用バイト 片刃バイト
三和製作所(三和バイト)¥66,980~税込¥73,678~1セット(10本)当日出荷JIS規格品です。適合機種自動旋盤幅(mm)8全長(mm)150高さ(mm)8質量(g)762JIS規格8形
自動盤用バイト平型
三和製作所(三和バイト)¥66,980~税込¥73,678~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷JIS規格品です。適合機種自動旋盤幅(mm)8全長(mm)150高さ(mm)8質量(g)764JIS規格8形
付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16L形
付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14L形
タイニーツール・端面溝入れ
カーメックス¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。 ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
PD400専用 スロアウェイバイトセット
PROXXON(プロクソン)¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷先端チップを交換するタイプ適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
PD400専用 捻子切り穴ぐりセット
PROXXON(プロクソン)¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
PD400専用 バイトセット
PROXXON(プロクソン)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷No.24400マイクロ・レースDX PD400に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ切り・穴グリバイトセット
PROXXON(プロクソン)¥7,598税込¥8,3581セット8日以内出荷ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレース専用バイトセット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷No.24004マイクロ・レースPD230に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用交換バイト
ミスターマイスター¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷No.60735ボーリングカッターの交換バイトです。アズワン品番64-5177-94RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3)
ミスターマイスター¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材料にボーリング加工を行うときに用います。用途材料に穴をあけるアズワン品番64-5177-93RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト4本セット
ミスターマイスター¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
ロー付けバイト
住友電工ハードメタル¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から5日以内出荷形状溝入れ突切り用幅(mm)13全長(mm)120高さ(mm)19JIS規格43型メーカー従来品番43-2
ロー付けバイト
住友電工ハードメタル¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷から5日以内出荷形状左勝手外径削り用幅(mm)19全長(mm)140高さ(mm)19JIS規格40型メーカー従来品番40-3
ロー付けバイト
住友電工ハードメタル¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷から5日以内出荷形状右勝手外径削り用幅(mm)16全長(mm)120高さ(mm)16JIS規格37型メーカー従来品番37-2
スミダイヤ
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から3日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷から5日以内出荷幅(mm)12高さ(mm)12寸法H(mm)12寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応










































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)