6ページ目: バイト

581件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)266.0切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)45刃先(mm)50オフセットあり寸法LF2(mm)250刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)47
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.8記号インサート切刃長:25,インサート逃げ角:N,シャンク高さ:40,シャンク長さ:S,シャンク幅:40,構造:D,切刃形状:Lクランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)95刃先(mm)50オフセットあり刃先長(mm)40インサート厚さ(mm)9.52適合インサートCN□□2509頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)53
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途一般旋削・端面・倣い用。形状インサート:菱形[C]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)95オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:80逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途一般旋削・倣い用。形状インサート:正方形[S]シャンク長(mm)250切刃長さ(mm)25.4クランプダブルクランプ式内接円(mm)25.4シャンク幅(mm)40シャンク高さ(mm)40切込み角度(°)75刃先(mm)35オフセットなし刃先長(mm)40頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1頭部LH(mm)58
  • SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-外径バイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)45オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-倣いバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-倣いバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。
    用途一般旋削・倣い・ぬすみ用。コーナー半径2.0mmインサート用。形状インサート:菱形[V]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]クランプスクリューオン式+クランプオン式切込み角度(°)95寸法LF(mm)180刃先(mm)WF:32刃先長(mm)25適合インサートVCGT220520N-AW/VCMT220520頂角(°)35FIG1頭部LH(mm)45
  • SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
    用途一般旋削・端面用。形状インサート:菱形[C]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)95適合インサートCNGN0903○○頂角(°)インサート:80FIG1頭部LH(mm)25
  • SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-ソリッドスミボロン用バイトホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ソリッドスミボロン用バイトです。
    用途一般旋削・倣い用。形状インサート:菱形[D]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]寸法LF(mm)150刃先(mm)32オフセット7クランプ機構クランプオン寸法HF(mm)25切刃角度(°)93適合インサートDNGN1103○○頂角(°)インサート:55FIG1頭部LH(mm)30
  • JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト

    住友電工ハードメタル
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    JIS型超硬バイトです。
    用途溝入れ突切り用寸法L1(mm)160寸法A(mm)5寸法e(mm)-寸法B(mm)15寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)25寸法ar(mm)25寸法RE(mm)-適合インサート08-4
  • JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタル

    JIS型超硬バイト

    住友電工ハードメタル
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷
    JIS型超硬バイトです。
    用途外径削り用寸法L1(mm)140寸法e(mm)-寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)19寸法ar(mm)-
  • スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミポリゴン ボーリングバイト用ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様アダプタ型勝手N名称ボーリングバイト用ホルダFIG1
  • スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    スミボロン 小径ボーリングバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途内径・端面加工シャンク径(Φmm)6.0クランプスクリューオン式適合スリーブHBSM6020/HBSM6020A材質(シャンク)油穴付き超硬シャンク材種CBNFIG1
  • スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    スミボロン 小径ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    スミボロン 小径ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    新開発の高剛性スリットクランプシステムは、小径内径加工に最適!。最大オーバーハングL/D=5を実現。たわみが少なく、仕上げ寸法精度のよい加工穴加工を実現。耐びびり性が大幅に向上し、良好な仕上げ面を実現
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途内径溝入れ加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
  • SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタル

    SEC-極小径ボーリングバイトインサート

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
  • SEC-小径ボーリングバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-小径ボーリングバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    FIG1
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途中径一般用。勝手左[L]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途倣い用。勝手右[R]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途倣い用。勝手左[L]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    用途内径仕上用(小径)。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号W使用インサート等辺不等角六角形頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途内径倣い用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)鋼オフセットあり
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途中径一般用。勝手左[L]切込み角度(°)95材質(シャンク)鋼オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途内径仕上用(小径)。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号W使用インサート等辺不等角六角形頂角(°)80逃げ角(°)11FIG1
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)鋼オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
  • X イスカル

    X

    イスカル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。
    用途様々な内径旋削加工に適合します。トラスコ品番625-1951全長100先端径6適合チップGIQR/L8シャンク径d(Φmm)6先端長(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2 枚刃ボーリング工具 ベースボディ ワルター

    2 枚刃ボーリング工具 ベースボディ

    ワルター
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B3234精密ボーリング工具 ワルター

    B3234精密ボーリング工具

    ワルター
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    9日以内出荷
    精密ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工。材質スチールシャンクNCT80首下長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • B3224 2枚刃ボーリング工具 ワルター

    B3224 2枚刃ボーリング工具

    ワルター
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    9日以内出荷
    2枚刃ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工。材質スチールシャンクNCT80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ボーリング工具 ワルター

    2枚刃ボーリング工具

    ワルター
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    9日以内出荷
    2枚刃ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボーリングバー スクリュークランプ E...-STFC...-R ワルター

    ボーリングバー スクリュークランプ E...-STFC...-R

    ワルター
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ボーリング工具 セット ワルター

    精密ボーリング工具 セット

    ワルター
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボーリングバー スクリュークランプ A...-SDUC...-X ワルター

    ボーリングバー スクリュークランプ A...-SDUC...-X

    ワルター
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
バイト