絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 22(189)
- 25(243)
- 27(181)
- 29(188)
- 32(287)
- 33(158)
- 35(251)
- 38(256)
- 40(180)
- 45(184)
- 50(210)
- 60(179)
- 65(249)
- 70(186)
- 75(184)
- 80(195)
- 90(158)
- 100(167)
- 110(163)
- 120(161)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 1.5(24)
- 4(18)
- 5(59)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(105)
- 20(31)
- 25(39)
- 35(27)
- 38(22)
- 40(74)
- 50(20)
- 130(68)
- 135(26)
- 150(59)
- 200(22)
- 250(56)
- 300(22)
- 370(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.35(3)
- 3(3)
- 6(18)
- 6.3(5)
- 6.35(168)
- 6.4(2)
- 6.5(5)
- 8(12)
- 8.5(3)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(178)
- 10.5(1)
- 11(4)
- 12(11)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 13(121)
- 19(1)
- その他(10)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 60(11)
- 68(22)
- 73(8)
- 75(10)
- 79(8)
- 83(57)
- 84(14)
- 90(7)
- 96(16)
- 100(11)
- 105(33)
- 107(36)
- 111(8)
- 112(18)
- 115(18)
- 118(6)
- 160(13)
- 283(7)
- 300(14)
- 310(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- DIAMOND(57)
- EFFORT(エホート)(75)
- Hakken(コンセック)(33)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- イチネンTASCO(29)
- ウイニングボアー(57)
- エスコ(283)
- コバルテック(134)
- シブヤ(51)
- スターエム(24)
- ハウスビーエム(60)
- マキタ(95)
- ミヤナガ(264)
- ユニカ(182)
- 大見工業(276)
- 日東工器(30)
- 神東工業(27)
- 神沢(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(185)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(23)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

超硬ホールソー
(153件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(108件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ
(100件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。ドリル径(Φmm)4有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35販売区分業務用
インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
バイメタル軸付ホールソー
LENOX(レノックス)(35件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
インパクトシャンクバイメタルホールソー
LENOX(レノックス)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル全長(mm)136シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44
超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(16件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバー 粉じん用
SK11(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
バイメタルホールソー(ストレートシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
ミニホールソー
神東工業(33件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
インパクト用木工ホールソー
SK11(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)6.35質量(g)220軸の形状六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル穴あけ可能板厚(mm)20
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
分離式バイメタルホールソー
LENOX(レノックス)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
六角軸ダイヤモンドコアドリル
SK11(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。材質特殊鋼
セラミニホールソー
神東工業(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
マルチ兼用コアドリル・フルセット
ハウスビーエム(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から5日以内出荷新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル全長(mm)310有効長(mm)130使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
バイメタルホルソーJ型
ハウスビーエム(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
インパクトホールソー
JOB Master(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から8日以内出荷薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
...
















































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)