絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 6(3)
- 60(8)
- 65(8)
- 70(8)
- 75(5)
- 80(8)
- 90(5)
- 95(5)
- 100(6)
- 102(2)
- 105(7)
- 110(5)
- 111(2)
- 114(2)
- 120(5)
- 127(2)
- 130(4)
- 150(5)
- 160(5)
- 170(4)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 60
- 1.5(24)
- 4(18)
- 5(59)
- 8(15)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(105)
- 20(33)
- 25(39)
- 35(29)
- 38(22)
- 40(74)
- 50(20)
- 130(68)
- 135(25)
- 150(59)
- 200(26)
- 250(56)
- 300(22)
- 370(27)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 13(3)
全長(mm)
- 60(1)
- 90(1)
- 92(1)
- 100(2)
- 111(2)
- 145(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ユニカ(4)
- ミヤナガ(2)
- TRUSCO(1)
- ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
UR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
UR21 マルチplusショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
ホールソー278P(パイプ用)
ミヤナガ¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用刃径(Φmm)77シャンク径(Φmm)13全長(mm)111トラスコ品番408-4799材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼質量(g)551フトコロの深さ(mm)60刃厚(mm)2.5適合電動機電気ドリル(回転専用)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬木工ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷自社製造の高品質超硬チップ効果で超スピードで木材等の穴あけが出来ます。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけ可能で、2x4材を一発貫通します。_x000D_。木材、コンパネ、チップボード、窯業系サイディング、石こうボード、高圧メラミン版、塩ビ等を高速穿孔。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。用途木材・コンパネ・チップボード・窯業系サイディング・石こうボード・高圧メラミン版・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)90有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
超硬マルチホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷超硬セーバーソーブレードと同じ設備・技術を使用して超硬チップを製造・溶接。圧倒的な長寿命と穴あけスピードを実現します。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけが可能です。_x000D_。鋼板、ステンレス版、鋳物、タイル、ビス入り木材、FRP、金属系・窯業系サイディング、ALC、塩ビ等、様々な素材に対応します。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが工具不要で簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。用途鋼板・ステンレス版・鋳物・タイル・ビス入り木材・FRP・金属系/窯業系サイディング・ALC・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)92有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク