絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 44(2)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 76(3)
- 80(4)
- 100(2)
- 102(2)
- 105(3)
- 111(2)
- 114(2)
- 127(2)
- 152(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 60
- 1.5(24)
- 3.2(11)
- 4(18)
- 5(57)
- 8(16)
- 10(6)
- 11(56)
- 12(27)
- 12.4(105)
- 20(32)
- 25(39)
- 27(9)
- 30(11)
- 31(7)
- 33(10)
- 34(10)
- 35(22)
- 38(22)
- 40(67)
- 50(8)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 13(3)
全長(mm)
- 60(1)
- 90(1)
- 92(1)
- 111(2)
- 145(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミヤナガ(2)
- TRUSCO(1)
- ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールソー278P(パイプ用)
ミヤナガ¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用トラスコ品番408-4799材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼全長(mm)111質量(g)551シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)77フトコロの深さ(mm)60刃厚(mm)2.5適合電動機電気ドリル(回転専用)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬木工ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷自社製造の高品質超硬チップ効果で超スピードで木材等の穴あけが出来ます。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけ可能で、2x4材を一発貫通します。_x000D_。木材、コンパネ、チップボード、窯業系サイディング、石こうボード、高圧メラミン版、塩ビ等を高速穿孔。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。用途木材・コンパネ・チップボード・窯業系サイディング・石こうボード・高圧メラミン版・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)90有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
超硬マルチホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷超硬セーバーソーブレードと同じ設備・技術を使用して超硬チップを製造・溶接。圧倒的な長寿命と穴あけスピードを実現します。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけが可能です。_x000D_。鋼板、ステンレス版、鋳物、タイル、ビス入り木材、FRP、金属系・窯業系サイディング、ALC、塩ビ等、様々な素材に対応します。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが工具不要で簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。用途鋼板・ステンレス版・鋳物・タイル・ビス入り木材・FRP・金属系/窯業系サイディング・ALC・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)92有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク